Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENT DPG-202 Digital tryckmätare, 0 till 15 PSI | AD7PHX 4FTL7

DWYER INSTRUMENTS DPG-202 digital tryckmätare, 0 till 15 PSI

Finns i lager
Artikel: AD7PHX Modell: DPG-202Korsreferens: 4FTL7
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
12 337 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital tryckmätare
Noggrannhet0.25% full skala
Kabellängd3 ft.
Anslutningsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypNPT
Visa siffror4-siffror
Visa enheterPsi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT Seawater, KPA, Uns pre Inch Squared, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG
KapslingsklassificeringNEMA 4X
GradeKlass 316L
Husets materialAluminium
IP-värdeIP 66
Blylängd36 "
Slingmotstånd600 Ohm max.
NEMA-betyg4X
Produktion4 till 20 mA
Utgångsström4 till 20 mA
Energiförbrukning0.8W
Ström krävs12 till 24 V AC / DC
tryck~~POS=TRUNC0 till 15 psig
Temp. Räckvidd0 grader till 158 grader. F
Termiskt fel-/+ 0.02 %
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod9032200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVisa enhetertryck~~POS=TRUNCPris
DWYER INSTRUMENT DPG-200 Digital tryckmätare, 1/4 tums MNPT | AD7PHW 4FTL6 DPG-200Psi, Kg / cm Sq, Bar, In HG, Ft H2O, Ft Seawater, KPa, Oz / In Sq, In H2O, mBar, cm H2O, mm HG-14.6 till 0 psig12 337 kr
DWYER INSTRUMENT DPG-203 Digital tryckmätare, 0 till 30 PSI | AD7PHY 4FTL8 DPG-203Psi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT Seawater, KPA, Uns pre Inch Squared, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 till 30 psig12 337 kr
DWYER INSTRUMENT DPG-204 Digital tryckmätare, 0 till 50 PSI | AD7PHZ 4FTL9 DPG-204Psi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT Seawater, KPA, Uns pre Inch Squared, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 till 50 psig12 455 kr
DWYER INSTRUMENT DPG-205 Digital tryckmätare, 0 till 100 PSI | AD7PJA 4FTN1 DPG-205Psi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT Seawater, KPA, Uns pre Inch Squared, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 till 100 psig12 337 kr
DWYER INSTRUMENT DPG-206 Digital tryckmätare, 0 till 200 PSI | AD7PJB 4FTN2 DPG-206Psi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT Seawater, KPA, Uns pre Inch Squared, IN H2O0 till 200 psig12 337 kr
DWYER INSTRUMENT DPG-207 Digital tryckmätare, 0 till 300 PSI | AD7PJC 4FTN3 DPG-207Psi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT Seawater, KPA, Uns pre Inch Squared0 till 300 psig12 337 kr
DWYER INSTRUMENT DPG-208 Digital tryckmätare, 0 till 500 PSI | AD7PJD 4FTN4 DPG-208Psi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT Seawater, KPA, Uns pre Inch Squared0 till 500 psig12 337 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DPG-202 digital tryckmätare, 0 till 15 PSI
12 337 kr /enhet