Vi använder cookies och liknande verktyg som behövs för att du ska kunna göra köp och förbättra dina shoppingupplevelser. Vi använder dem också för att förstå hur kunder använder våra tjänster (till exempel genom att mäta webbplatsbesök) så att vi kan göra förbättringar. Du kan läsa vår Cookiepolicy för mer information.
Strängt nödvändiga Cookies
Alltid aktiv
Dessa cookies gör att vår webbplats fungerar. De inkluderar loggning av personlig information, som inloggnings-/registrerings- eller kontodata, webbläsarinformation, bilder och videor och shoppingvagnsresa.
Dessutom använder vi optimeringscookies för att testa nya funktioner och design på vår webbplats. Informationen som samlas in hjälper oss att förbättra vår webbplats och kundernas upplevelse.
reklam
Dessa cookies används för att förstå prestandan och relevansen av våra annonser, för att förse dig med personliga annonser på andra webbplatser och sociala medier, för att spåra när du har kommit till vår webbplats från en erkänd tredje parts affiliate-webbplats och för att spåra om du gjort ett köp baserat på de annonser vi visade för dig.
Rekommendationer
Dessa cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla personliga produkt- och innehållsrekommendationer, för att göra webbupplevelsen mer relevant för dig.
Funktionalitet
Dessa cookies används för att erbjuda kundundersökningar och feedback, för att förbättra sökresultaten och för att du ska kunna dela innehåll från vår webbplats på sociala medier.
Analytics
Dessa cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in och rapportera information om hur du använder den.
Produkt tillgänglig för fast frakt.Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.
12 337 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert
Betalningsalternativ tillgängliga
Leveransalternativ tillgängliga
Produktinformation:
Artikel
Digital tryckmätare
Noggrannhet
0.25% full skala
Kabellängd
3 ft.
Anslutningsstorlek
1 / 4 "
Anslutningstyp
NPT
Visa siffror
4-siffror
Visa enheter
Psi, Kg / cm Sq, Bar, In HG, Ft H2O, Ft Seawater, KPa, Oz / In Sq, In H2O, mBar, cm H2O, mm HG
Kapslingsklassificering
NEMA 4X
Grade
Klass 316L
Husets material
Aluminium
IP-värde
IP 66
Blylängd
36 "
Slingmotstånd
600 Ohm max.
NEMA-betyg
4X
Produktion
4 till 20 mA
Utgångsström
4 till 20 mA
Energiförbrukning
0.8W
Ström krävs
12 till 24 V AC / DC
tryck~~POS=TRUNC
-14.6 till 0 psig
Temp. Räckvidd
0 grader till 158 grader. F
Termiskt fel
-/+ 0.02 %
Vättade material
Rostfritt stål
Frakt information:
Fartygets vikt (kg)
0.4365
Fartygets höjd (cm)
10.67
Fartygets längd (cm)
14.48
Fartygets bredd (cm)
14.99
HS-kod
9032200000
URSPRUNGSLAND
US
Produktinformation:
Digital vakuummätare med sändare, nominell rattstorlek 3 tum, fuktat material 316L rostfritt stål, noggrannhet +/-0.25 procent av full skala, minsta tryck -14.7 psi, maximalt tryck 0 psi, displayenheter bar, cm wc, ft wc, in Hg, i wc, kg/cm2, kPa, mbar, mm Hg, oz/in?, psig, Output 4 till 20mA DC, Series DPG-200, Gauge Primary Range Units psi, Gauge Process Connection Gender Man, IP Rating IP66, NEMA-klassificering NEMA 4X, mätare Process Anslutningsplats Botten
Funktioner:
Dwyer Instruments DPG-200 vakuumgivare har en bakgrundsbelyst, 4-siffrig display som ger tydlig parallaxfri avläsning och minskar risken för fel.
Den är försedd med ett kraftigt aluminiumhölje för att uppfylla NEMA 4X (IP66) krav för användning i tuffa eller utomhusmiljöer.
Enheten drivs av 12 till 24 VDC/VAC och innehåller två larmbörvärden.
Den har en knappsats med fyra knappar för enkel åtkomst till funktioner. Dessa funktioner inkluderar bakgrundsbelysning, topp och dal, automatisk nollställning och omvandling av tryckenheterna.
Denna modell har en anodiserad aluminiumextruderad hölje med försänkta spår, svart polykarbonat fram- och bakstycke, Buna-N O-ringar, polykarbonatöverlägg och 316L rostfritt stål sensorkonstruktion för långvarig användning.
Standarder och godkännanden:
INTE MIN
Vanliga frågor och svar:
F. Hur många PSI är fullt vakuum?
A. 14.7 psi.
F. Hur skiljer sig vakuumet från trycket?
A. Det är bara ett tryck som är en magnitud lägre än atmosfärstrycket i området. Ett vakuum kan vara vilket tryck som helst mellan 0 psi och 14.7 psi.
F. Hur ökar du vakuumtrycket?
A.
Det finns två sätt att ändra trycket i ett vakuumsystem.
Först genom att variera pumphastigheten (ändra pumpens hastighet eller strypning genom att stänga en ventil).
För det andra genom att tillåta gas att komma in i systemet (öppna en ventil).