Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENT V4-SS-2-DU Vätskeflödesbrytare, 1-1/2 tum MNPT, 2000 PSI Max. Tryck, 125/250V AC | CJ2TEH 55EH42

DWYER INSTRUMENTS V4-SS-2-DU Vätskeflödesbrytare, 1-1/2 tum MNPT, 2000 PSI Max. Tryck, 125/250V AC

Finns i lager
Artikel: CJ2TEH Modell: V4-SS-2-DUKorsreferens: 55EH42
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
18 008 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskeflödesbrytare
Body MaterialRostfritt stål
Anslutningsstorlek1 1 / 2 "
AnslutningstypMNPT
GradeGrade 316
Tryckbetyg2000 psig
Byt typDPDT
Temp. Räckvidd-4 grader. till 275 grader. F
Vane TypUniversell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8675

Produktvarianter

ProduktModellTee Connection StorlekBody MaterialAnslutningstyp för ledningT-shirt materialTemp. RäckviddVättade materialAnslutningsstorlekGradePris
DWYER INSTRUMENT V6EPS-SS-3-S Vätskeflödesbrytare, 1 tum FNPT, 3 gpm, 2000 PSI Max. Tryck, 125/250V AC | CJ2TCW 55EH37 V6EPS-SS-3-S1"Rostfritt stål-Rostfritt stål----9 819 kr
DWYER INSTRUMENT V6EPB-BS-6-0 Vätskeflödesbrytare, 2 tum FNPT, 10 gpm, 1000 PSI Max. Tryck, 125/250V AC | CJ2TCX 55EH25 V6EPB-BS-6-02"Mässing------4 909 kr
DWYER INSTRUMENT V4-SS-2-U Vätskeflödesbrytare, 1-1/2 tum MNPT, 2000 PSI Max. Tryck, 125/250V AC | CJ2TCY 55EH43 V4-SS-2-U-Rostfritt stål---4 grader. till 275 grader. F-1 1 / 2 "Grade 31615 360 kr
DWYER INSTRUMENT V6EPB-BD-2-MI Vätskeflödesbrytare, 3/4 tum FNPT, 2 gpm, 1000 PSI Max. Tryck, DPDT | CJ2TCZ 55EH02 V6EPB-BD-2-MI3 / 4 "Mässing-Strykjärn----7 215 kr
DWYER INSTRUMENT V6EPS-SD-2-S Vätskeflödesbrytare, 3/4 tum FNPT, 2 gpm, 2000 PSI Max. Tryck, DPDT | CJ2TDA 55EH28 V6EPS-SD-2-S3 / 4 "Rostfritt stål-Rostfritt stål----9 872 kr
DWYER INSTRUMENT V6EPB-BS-4-MI Vätskeflödesbrytare, 1-1/4 tum FNPT, 4 gpm, 1000 PSI Max. Tryck, SPDT | CJ2TDB 55EH20 V6EPB-BS-4-MI1 1 / 4 "Mässing-Strykjärn----7 676 kr
DWYER INSTRUMENT V6EPB-BS-5-B Vätskeflödesbrytare, 1-1/2 tum FNPT, 6 gpm, 250 PSI Max. Tryck, SPDT | CJ2TDC 55EH21 V6EPB-BS-5-B1 1 / 2 "Mässing-Mässing----8 105 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS V4-SS-2-DU Vätskeflödesbrytare, 1-1/2 tum MNPT, 2000 PSI Max. Tryck, 125/250V AC
18 008 kr /enhet