Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 58502 Pneumatisk slipmaskin 0.15 hk | AB8FUC 25H990

DYNABRADE 58502 Pneumatisk finslipmaskin 0.15 hk

Finns i lager
Artikel: AB8FUC Modell: 58502Korsreferens: 25H990
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
4 816 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftslipmaskin
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.25
CFM @ Full belastning13
AvgastypBakre
Gratis hastighet10,000 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP0.15
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Total längd7"
Pad ansikts typKrok
Padstorlek3 "x 4-1 / 4"
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak
Vakuum / icke-vakuumVakuum
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningAvgastypGratis hastighetHPTotal längdPadstorlekPris
DYNABRADE 57400 Pneumatisk slipmaskin 0.3 hk | AB8FRZ 25H964 574004.518Bakre2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"13 475 kr
DYNABRADE 57405 Pneumatisk efterbehandlingsslip utan vakuum | AB8FTA 25H965 574054.518Bakre2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"14 344 kr
DYNABRADE 57407 Pneumatisk slipmaskin 0.3 hk | AB8FTB 25H966 574074.518Bakre2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"14 969 kr
DYNABRADE 57800 Pneumatisk slipmaskin ej vakuum | AB8FTF 25H970 578004.016Bakre8000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"9 718 kr
DYNABRADE 57810 Pneumatisk slipmaskin 0.24 Hk | AB8FTG 25H971 578104.016Bakre10,000 rpm0.287.25 "3-2 / 3 "x 7"8 574 kr
DYNABRADE 57814 Pneumatisk slipmaskin Centralvakuum | AB8FTH 25H972 578144.016Bakre10,000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"10 114 kr
DYNABRADE 57900 Pneumatisk slipmaskin 0.12 hk | AB8FTJ 25H973 579005.020Bakre15,000 rpm0.129"2-7/8" x 3-1/8"9 925 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 58502 Pneumatisk finslipmaskin 0.15 hk
4 816 kr /enhet