DYNABRADE 64699 Neddragningsbord 33 x 60 tum 1 hk 115v | AD6HLD 45J419

DYNABRADE 64699 Nedgångsbord 33 x 60 tum 1 Hp 115v

Finns i lager
Artikel: AD6HLD Modell: 64699Korsref: 45J419

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

83 176 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNedgångstabell
Förstärkare AC13.0A / tim
Filterbetyg1 mikron
HP1
Hz60
Övergripande djup60 "
Totala höjden33 "
Total bredd36 "
Fas1
Ljud nivå72 dB
Tabellstorlek33 "x 60"
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 128.25
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)83.82
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Vakuumsug CFM (3000)

Produktvarianter

ProduktModellSpänningFörstärkare ACHPÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFasLjud nivåPris
DYNABRADE 63210 Neddragningsbord 36 x 72 tum 1 hk 460v | AD6HLE 45J420 632104602.0A / tim172 "36 "36 "372 dB88 186 kr
RFQ
DYNABRADE 64210 Neddragningsbord 36 x 72 tum 1 hk 230v | AD6HLG 45J422 642102304.0A / tim172 "36 "36 "372 dB92 725 kr
RFQ
DYNABRADE 64700 Neddragningsbord 36 x 72 tum 1 hk 115v | AD6HLH 45J423 6470011513.0A / tim172 "36 "36 "172 dB87 002 kr
RFQ
DYNABRADE 64657 Neddragningsbord 48 x 96 tum (2) 1-1 / 2 Hk | AD6HLJ 45J424 6465711515.0A / tim(2) 1-1 / 296 "37 "48 "184 dB183 557 kr
RFQ
DYNABRADE 64350 Metal Capture Downdraft Station 230 V | AD6HLK 45J425 643502303.0A / tim145 "46 "53 "385 dB315 553 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 64699 Nedgångsbord 33 x 60 tum 1 Hp 115v
83 176 kr /enhet