Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 1525F-250375-25 Vitonslangar 1/4 tum Id 3/8 tum Ytterdiameter 25 fot | AD6XXL 4CHJ8

E JAMES & CO 1525F-250375-25 Vitonslang 1/4 tum Id 3/8 tum Ytterdiameter 25 fot

Finns i lager
Artikel: AD6XXL Modell: 1525F-250375-25Korsreferens: 4CHJ8
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
4 498 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgSvart
HårdhetStrand A: 75
Inuti Dia.1 / 4 "
Längd25ft.
MaterialViton
Utanför Dia.3 / 8 "
Temp. Räckvidd-30 till 400 F
Tolerans+/- 0.020 "
TypFlexibelt
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHårdhetUtanför Dia.Temp. RäckviddToleransVägg tjocklekPris
E JAMES & CO 1525S-250312-25 Viton-rör 1/4 tum Id 5/16 tum yttre diameter 25 fot | AD6XWK 4CHG2 1525S-250312-25Strand A: 605 / 16 "-40 till 400 F.+/- 0.020 "1 / 32 "3 670 kr
E JAMES & CO 1525S-250375-25 Vitonslangar 1/4 tum Id 3/8 tum Ytterdiameter 25 fot | AD6XWL 4CHG3 1525S-250375-25Strand A: 603 / 8 "-40 till 400 F.+/- 0.020 "1 / 16 "5 932 kr
E JAMES & CO 1525S-250500-25 Viton slangar 1/4 tum Id 1/2 tum Ytterdiameter 25 fot | AD6XWM 4CHG4 1525S-250500-25Strand A: 601 / 2 "-40 till 400 F.+/- 0.025 "1 / 8 "11 422 kr
E JAMES & CO 1525F250312-25 Viton Tubing 1/4 Inch Id 5/16 Inch Ytterdiameter 25 Feet | AD6XXK 4CHJ7 1525F250312-25Strand A: 755 / 16 "-30 till 400 F+/- 0.020 "1 / 32 "3 066 kr
E JAMES & CO 1525F-250500-25 Viton Tubing 1/4 tum Id 1/2 tum Ytterdiameter 25 fot | AD6XXM 4CHJ9 1525F-250500-25Strand A: 751 / 2 "-30 till 400 F+/- 0.025 "1 / 8 "11 225 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 1525F-250375-25 Vitonslang 1/4 tum Id 3/8 tum Ytterdiameter 25 fot
4 498 kr /enhet