Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 310-1/16Z Rubber Buna-n 1/16 Inch Thickness 6 x 36 In | AB3JZC 1TVU6

E JAMES & CO 310-1/16Z gummibuna-n 1/16 tum tjocklek 6 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB3JZC Modell: 310-1/16ZKorsreferens: 1TVU6
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
214SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiremsa
BakgrundstypEnkel
FärgWhite
durometer60A
Förlängning450%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialBuna-N / Nitrilgummi
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-30 grader F.
Draghållfasthet1000 psi
Tjocklek1 / 16 "
TypFDA-betyg
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.31
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypTjocklekBreddPris
E JAMES & CO 310-1 / 16XTAPE Gummi Buna-n 1/16 tum tjocklek 2 x 36 tum | AB3JXP 1TVL9 310-1 / 16XTAPEAdhesiv1 / 16 "2"156SEK
E JAMES & CO 310-1 / 8XTAPE Gummi Buna-n 1/8 tum tjocklek 2 x 36 tum | AB3JXR 1TVN3 310-1 / 8XTAPEAdhesiv1 / 8 "2"241SEK
E JAMES & CO 310-3 / 16XTAPE Gummi Buna-n 3/16 tum tjocklek 2 x 36 tum | AB3JXU 1TVN6 310-3 / 16XTAPEAdhesiv3 / 16 "2"310SEK
E JAMES & CO 310-1 / 4XTAPE Gummi Buna-n 1/4 tum tjocklek 2 x 36 tum | AB3JXX 1TVN9 310-1 / 4XTAPEAdhesiv1 / 4 "2"338SEK
E JAMES & CO 310-1 / 16YTAPE Gummi Buna-n 1/16 tum tjocklek 4 x 36 tum | AB3JXZ 1TVP3 310-1 / 16YTAPEAdhesiv1 / 16 "4"262SEK
E JAMES & CO 310-1 / 8YTAPE Gummi Buna-n 1/8 tum tjocklek 4 x 36 tum | AB3JYC 1TVP6 310-1 / 8YTAPEAdhesiv1 / 8 "4"338SEK
E JAMES & CO 310-3 / 16YTAPE Gummi Buna-n 3/16 tum tjocklek 4 x 36 tum | AB3JYE 1TVP8 310-3 / 16YTAPEAdhesiv3 / 16 "4"432SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 310-1/16Z gummibuna-n 1/16 tum tjocklek 6 x 36 tum
214SEK /enhet