Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 320-1/16XTAPE gummibutyl 1/16 tum Tjocklek 2 x 36 tum | AB4GQD 1XWY6

E JAMES & CO 320-1/16XTAPE gummibutyl 1/16 tum tjocklek 2 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB4GQD Modell: 320-1/16XTAPEKorsreferens: 1XWY6
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
171SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiremsa
BakgrundstypAdhesiv
FärgSvart
durometer60A
Förlängning300%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialButylgummi
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-40 grader F.
Draghållfasthet1200 psi
Tjocklek1 / 16 "
TypAllmänt betyg
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0994
Fartygets höjd (cm)2.06
Fartygets längd (cm)91.92
Fartygets bredd (cm)15.72
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypTjocklekBreddPris
E JAMES & CO 320-1 / 16X Gummi Butyl 1/16 tum Tjocklek 2 x 36 tum | AB4GPJ 1XWV6 320-1 / 16XEnkel1 / 16 "2"104SEK
E JAMES & CO 320-1 / 8X Gummi Butyl 1/8 tum Tjocklek 2 x 36 tum | AB4GPK 1XWV7 320-1 / 8XEnkel1 / 8 "2"205SEK
E JAMES & CO 320-1 / 4X Gummi Butyl 1/4 tum tjocklek 2 x 36 tum | AB4GPL 1XWV8 320-1 / 4XEnkel1 / 4 "2"420SEK
E JAMES & CO 320-1 / 16Y Gummi Butyl 1/16 tum Tjocklek 4 x 36 tum | AB4GPM 1XWV9 320-1 / 16YEnkel1 / 16 "4"252SEK
E JAMES & CO 320-1 / 8Y Gummibutyl 1/8 tum tjocklek 4 x 36 tum | AB4GPN 1XWX1 320-1 / 8YEnkel1 / 8 "4"413SEK
E JAMES & CO 320-1 / 4Y Gummi Butyl 1/4 tum tjocklek 4 x 36 tum | AB4GPP 1XWX2 320-1 / 4YEnkel1 / 4 "4"892SEK
E JAMES & CO 320-1 / 16Z Gummi Butyl 1/16 tum Tjocklek 6 x 36 tum | AB4GPQ 1XWX3 320-1 / 16ZEnkel1 / 16 "6"329SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 320-1/16XTAPE gummibutyl 1/16 tum tjocklek 2 x 36 tum
171SEK /enhet