E JAMES & CO 4060-1/2C gummibuna-n 1/2 tum tjock 12 x 36 tum | AB4GXY 1XYU9

E JAMES & CO 4060-1/2C gummibuna-n 1/2 tum tjock 12 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB4GXY Modell: 4060-1/2CKorsreferens: 1XYU9

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 520 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer60A
Förlängning200%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialBuna-N / Nitrilgummi
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Betyg-30 grader F.
Draghållfasthet1000 psi
Tjocklek1 / 2 "
TypKommersiell klass
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.31
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)92.2
Fartygets bredd (cm)32.26
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTypBakgrundstypFörlängningLängdMax. Temp.Min. Temp. BetygDraghållfasthetTjocklekPris
E JAMES & CO 5313-1 / 32HGA Gummi Buna-n 1/32 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KUU 1DRP6 5313-1 / 32HGAHöggradigEnkel300%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 32 "72SEK
E JAMES & CO 5313-1 / 16HGA Gummi Buna-n 1/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KUV 1DRP7 5313-1 / 16HGAHöggradigEnkel300%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 16 "165SEK
E JAMES & CO 5313-3 / 32HGA Gummi Buna-n 3/32 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KUW 1DRP8 5313-3 / 32HGAHöggradigEnkel300%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 32 "258SEK
E JAMES & CO 5313-1/8HGA Gummi Buna-n 1/8 tum Tjock 12 x 12 tum | AA9KUX 1DRP9 5313-1 / 8HGAHöggradigEnkel300%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 8 "302SEK
E JAMES & CO 5313-3 / 16HGA Gummi Buna-n 3/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KUY 1DRR1 5313-3 / 16HGAHöggradigEnkel300%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 16 "436SEK
E JAMES & CO 5313-1 / 4HGA Gummi Buna-n 1/4 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KUZ 1DRR2 5313-1 / 4HGAHöggradigEnkel300%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 4 "564SEK
E JAMES & CO 5313-3 / 8HGA Gummi Buna-n 3/8 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KVA 1DRR3 5313-3 / 8HGAHöggradigEnkel300%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 8 "710SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 4060-1/2C gummibuna-n 1/2 tum tjock 12 x 36 tum
1 520 kr /enhet