EAGLE 1656MBLKBG Öppet huvud polytrumma, 55 gal, svart, metall spaklåsring Str-sidig m/propplock | AG8DXQ

EAGLE 1656MBLKBG Poly-trumma med öppet huvud, 55 gal, svart, metall spak-låsring Str-sidig med propplock

Finns i lager
Artikel: AG8DXQ Modell: 1656MBLKBG

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 267 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransporttrumma
StängningstypMetall Leverlock Ring
FärgSvart
Head TypÖppna huvudet
Inuti Dia.22.125 "
Lastkapacitet552 lb.
MaterialHDPE
Utanför Dia.22.5 "
Totala höjden36.38 "
FN-klassificering Vätska1H2/Y250/S, 1H2/X200/S
FN-betyg fast1H2/Y250/S, 1H2/X200/S
Volymkapacitet55 gal.
Vikt24 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)92.39
Fartygets bredd (cm)57.15
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVolymStängningstypFärgViktInuti Dia.ArtikelLastkapacitetUtanför Dia.Pris
EAGLE 1656 Trumma 55 Gallon Hdpe gul polypropenring | AB6HXJ 21RY21 165657.5 gal.Leverlock-ringGul-22.125 "Transporttrumma552 lb.22.5 "2 514 kr
EAGLE 1610MB Lab Pack Spillinnehåll 14 Gallon Blå | AC3DAA 2RNY7 1610MB14 gal.Leverlock-ringBlå-13.5 "Transporttrumma220 lb.15 "1 308 kr
EAGLE 1601MB Lab Pack Spillinnehåll 30 Gallon Blå | AC3DAB 2RNY8 1601MB30 gal.Leverlock-ringBlå-19 "Transporttrumma396 lb.21.125 "1 556 kr
EAGLE 1600SL Lab-paket med skruvlock, gul, 114L kapacitet, 57.2 cm x 57.2 cm Storlek | AC8LFC EDR1600SYL / 3BE86 1600SL30 gal.SkruvaGul-19.875 "Räddningstrumma3696 lb.22.5 "1 487 kr
EAGLE 1601 Laddningskapacitet för trumma för packning 30 Gal | AD2THC 3TZW5 160130 gal.Leverlock-ringGul-16.625 "Transporttrumma220 lb.21.125 "1 757 kr
EAGLE 1652 Förvaringstrumma för farligt material 20 Gal | AD2THD 3TZW6 165220 gal.Leverlock-ringGul-19 "Transporttrumma88 lb.20.875 "1 490 kr
EAGLE 1610Y Förvaringstrumma för farligt material 14 Gal | AD2TWQ 3UAZ7 1610Y14 gal.Leverlock-ringGul-13.5 "Transporttrumma143 lb.15 "1 270 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE 1656MBLKBG Poly-trumma med öppet huvud, 55 gal, svart, metall spak-låsring Str-sidig med propplock
1 267 kr /enhet