Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EARNEST 102530G Socket Cap Screw, 7/8-9 Thread Size, 3 Inch Length | AF7HZH 21EK20

EARNEST 102530G Insexskruv, 7/8-9 gängstorlek, 3 tums längd

Finns i lager
Artikel: AF7HZH Modell: 102530GKorsref: 21EK20
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
357SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek7/8 "-9
Drivstorlek9 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.1-5 / 16 "
Huvudhöjd7 / 8 "
Head TypFlat
Längd under huvudet3"
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns135,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C44
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.7 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek7 / 8-9
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318158020

Produktinformation:

    • Ventilerad hålstorlek (ej ventilerad)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EARNEST 102530G Insexskruv, 7/8-9 gängstorlek, 3 tums längd
357SEK /enhet