Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EARNEST U04114.025.0175 Tap Bolt, Zink, 1/4-20 Gängstorlek, 1-3/4 Inch Längd, 100Pk | AB6ERK 21C459

EARNEST U04114.025.0175 Tappbult, zink, 1/4-20 gängstorlek, 1-3/4 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AB6ERK Modell: U04114.025.0175Korsreferens: 21C459 / 167F71
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
823SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
Klass2B
Jämförbar medFastighetsklass 10.9
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
FinishGul förzinkad
Grade8
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypSexkantsbult
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd under huvudet1.75 "
MaterialLegerat stål
Bevisbelastning120,000
Rockwell HårdhetC33 till C39
Storlek1/4-20 x 1-3/4"
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1506
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EARNEST U04114.025.0175 Tappbult, zink, 1/4-20 gängstorlek, 1-3/4 tums längd, 100pk
823SEK /packa