Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 12Z-L72 Hydraulslangkoppling | AF6UXH 20JW59

EATON 12Z-L72 Hydraulslangkoppling

Finns i lager
Artikel: AF6UXH Modell: 12Z-L72Korsreferens: 20JW59
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
1 113 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek12
FinishZink, trivalent kromat
MonteringsmaterialKolstål
MonteringstypKvinnlig FOR-SEAL 45deg armbåge
Slang3 / 4 "
Längd3.57 "
O-ringgänga (in.)1-3/16-12
TypPressa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2745
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7307929000

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekMonteringstypSlangLängdPris
EATON 04Z-102 Hydraulisk slangkoppling | AF6UNE 20JU51 04Z-1022Manlig NPT rak1 / 4 "1.84 "162SEK
EATON 04Z-104 Hydraulisk slangkoppling | AF6UNF 20JU52 04Z-1044Manlig NPT rak1 / 4 "2.06 "196SEK
EATON 04Z-504 Hydraulslangkoppling | AF6UNG 20JU53 04Z-5044Manlig JIC rak1 / 4 "2"269SEK
EATON 04Z-505 Hydraulslangkoppling | AF6UNH 20JU54 04Z-5055Manlig JIC rak1 / 4 "1.84 "261SEK
EATON 04Z-604 Hydraulslangkoppling | AF6UNJ 20JU55 04Z-6044Kvinnlig JIC-passform, rak1 / 4 "2"216SEK
EATON 04Z-605 Hydraulslangkoppling | AF6UNK 20JU56 04Z-6055Kvinnlig JIC-passform, rak1 / 4 "1.98 "228SEK
EATON 04Z-664 Hydraulslangkoppling | AF6UNL 20JU57 04Z-6644JIC-beslag hona, 90 grader1 / 4 "1.84 "478SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 12Z-L72 Hydraulslangkoppling
1 113 kr /enhet