Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2023-16-16s Adapter Mnpt till Jic 1 11-1 / 2 x 1 5 / 16-12 | AD9XYA 4VRD2

EATON 2023-16-16s Adapter Mnpt To Jic 1 11-1/2 x 1 5/16-12

Finns i lager
Artikel: AD9XYA Modell: 2023-16-16sKorsreferens: 4VRD2

Få det Maj 7, Tisdag
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
405SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(M) NPT-storlek (in.)1 - 11-1 / 2
Adaptertyp45 graders armbåge
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd3"
Manlig JIC-storlek (tum)1-5/16-12
Max. Arbetstryck3500 psi
GängtypManlig NPT till manlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2070-4-4s slangadapter hane till hona Jic 7 / 16-20 | AD9XTZ 4VPX7 2070-4-4Trivalent kromzink1.35 "7 / 16-205500 PSIManlig JIC till kvinnlig JIC259SEK
EATON 2070-6-6s slangadapter hane till hona Jic 9 / 16-18 | AD9XUA 4VPX8 2070-6-6Trivalent kromzink1.57 "9 / 16-184000 PSIManlig JIC till kvinnlig JIC193SEK
EATON 2070-8-8s slangadapter hane till hona Jic 3/4-16 | AD9XUB 4VPX9 2070-8-8Trivalent kromzink1.84 "3 / 4-164000 PSIManlig JIC till kvinnlig JIC219SEK
EATON 2070-10-10s slangadapter hane till hona Jic 7 / 8-14 | AD9XUC 4VPY1 2070-10-10Trivalent kromzink2.05 "7 / 8-143000 psiManlig JIC till kvinnlig JIC303SEK
EATON 2070-12-12s adapter hane till hona Jic 1 1 / 16-12 | AD9XUD 4VPY2 2070-12-12Trivalent kromzink2.2 "1-1/16-123000 psiManlig JIC till kvinnlig JIC432SEK
EATON 2070-16-16s adapter hane till hona Jic 1 5 / 16-12 | AD9XUE 4VPY3 2070-16-16Trivalent kromzink2.63 "1-5/16-122500 PSIManlig JIC till kvinnlig JIC778SEK
EATON FF2093T0404s Slangadapter Ors To Mnpt 9/16-18 x 1/4-18 | AD9YBM 4VRP1 FF2093T0404sTrivalent kromzink1.24 "-9000 PSIManlig ORS till manlig NPT1 086 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2023-16-16s Adapter Mnpt To Jic 1 11-1/2 x 1 5/16-12
405SEK /enhet