Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2070-6-6s slangadapter hane till hona Jic 9 / 16-18 | AD9XUA 4VPX8

EATON 2070-6-6s slangadapter hane till hona Jic 9/16-18

Finns i lager
Artikel: AD9XUA Modell: 2070-6-6sKorsreferens: 4VPX8

Få det Maj 7, Tisdag
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
193SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
Adaptertyp45 graders armbåge
JIC-storlek för kvinnor (in.)9 / 16-18
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd1.57 "
Manlig JIC-storlek (tum)9 / 16-18
Max. Arbetstryck4000 PSI
GängtypManlig JIC till kvinnlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2070-4-4s slangadapter hane till hona Jic 7 / 16-20 | AD9XTZ 4VPX7 2070-4-4Trivalent kromzink1.35 "7 / 16-205500 PSIManlig JIC till kvinnlig JIC259SEK
EATON 2070-8-8s slangadapter hane till hona Jic 3/4-16 | AD9XUB 4VPX9 2070-8-8Trivalent kromzink1.84 "3 / 4-164000 PSIManlig JIC till kvinnlig JIC219SEK
EATON 2070-10-10s slangadapter hane till hona Jic 7 / 8-14 | AD9XUC 4VPY1 2070-10-10Trivalent kromzink2.05 "7 / 8-143000 psiManlig JIC till kvinnlig JIC303SEK
EATON 2070-12-12s adapter hane till hona Jic 1 1 / 16-12 | AD9XUD 4VPY2 2070-12-12Trivalent kromzink2.2 "1-1/16-123000 psiManlig JIC till kvinnlig JIC432SEK
EATON 2070-16-16s adapter hane till hona Jic 1 5 / 16-12 | AD9XUE 4VPY3 2070-16-16Trivalent kromzink2.63 "1-5/16-122500 PSIManlig JIC till kvinnlig JIC778SEK
EATON 2023-16-16s Adapter Mnpt till Jic 1 11-1 / 2 x 1 5 / 16-12 | AD9XYA 4VRD2 2023-16-16Trivalent kromzink3"1-5/16-123500 psiManlig NPT till manlig JIC405SEK
EATON FF2093T0404s Slangadapter Ors To Mnpt 9/16-18 x 1/4-18 | AD9YBM 4VRP1 FF2093T0404sTrivalent kromzink1.24 "-9000 PSIManlig ORS till manlig NPT1 086 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2070-6-6s slangadapter hane till hona Jic 9/16-18
193SEK /enhet