Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 5601-12-12S Hansen 5600 3/4 Socket Push To Connect Kolstål | AB9TPJ 2F537

EATON 5601-12-12S Hansen 5600 3/4 socket tryck för att ansluta kolstål

Finns i lager
Artikel: AB9TPJ Modell: 5601-12-12SKorsreferens: 2F537

Få det Maj 6, Måndag
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
1 186 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
LagerBoll
Body MaterialStål
Kroppsstorlek3 / 4 "
AnslutningstypFNPT
FinishTrivalent kromzink
Flödeshastighet28 gpm
Hansen-utbytetHA 15241 00
LåsmekanismHållbar boll
Max. Tryck4000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker Interchange6601-12-12
Rörstorlek NPT3/4
SealFångventil
TätningsmaterialBuna N
TätningstypFångventil
Stänga avDubbelklicka
ÄrmmaterialStål
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek3/4 "-14
TypKoppling (kropp)
VentildesignPoppet ventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekFlödeshastighetMax. TryckParker InterchangeTråd storlekPris
EATON 5601-16-16S Hansen 5600 1 Socket Push To Connect Kolstål | AB9TPL 2F539 5601-16-16S1"50 gpm4000 psi6601-16-161 "-11-1 / 21 771 kr
EATON 5601-2-4S Hansen 5600 1/4 Socket Push To Connect Kolstål | AB9TPN 2F541 5601-2-4S1 / 4 "1 gpm5000 psi6601-2-41/8 "-27700SEK
EATON 5601-4-4S Hansen 5600 1/4 Socket Push To Connect Kolstål | AB9TPP 2F543 5601-4-4S1 / 4 "1 gpm5000 psi6601-4-41/4 "-18612SEK
EATON 5601-6-6S Hansen 5600 3/8 Socket Push To Connect Kolstål | AB9TPQ 2F545 5601-6-6S3 / 8 "6 gpm4000 psi6601-6-63/8 "-18698SEK
EATON 5601-8-10S Hansen 5600 5/8 Socket Push To Connect Kolstål | AB9TPT 2F547 5601-8-10S5 / 8 "12 GPM4000 psi6601-8-101/2 "-14675SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 5601-12-12S Hansen 5600 3/4 socket tryck för att ansluta kolstål
1 186 kr /enhet