Eaton BRN120A1CS kretsbrytare används i lätta kommersiella tillämpningar som involverar utrustning för värme, luftkonditionering och kylning (HACR) för skydd mot ljusbågsfel/jordfel (AF/GF). Denna enhets ljusbågsfelsfunktion kan upptäcka parallella och seriella ljusbågar som genereras inuti en elektrisk krets, medan jordfelsfunktionen minskar risken för stötar och elektriska stötar i kretsar.
Funktioner:
- Eaton BRN120A1CS är en brytare i BR-serien med en kompakt design med ett extra rännutrymme för snabb och enkel installation.
- Det minskar oönskade utlösningar orsakade på grund av ett ljusbågsfelströmavbrott, utblåsningar eller känslighet för VFD och högfrekventa jordfel.
- Denna strömbrytare sparar energi och förblir sval eftersom den förbrukar mindre ström.
- Den visar olika diagnostiska tripkoder för enkel felsökning/underhåll.
- Denna strömbrytare har en termisk-magnetisk utlösningskurva för att reagera snabbt på svåra kortslutningsförhållanden och överström.
Kompatibla tillbehör:
- Eaton BR belastningscentra och paneler: Denna Eaton BRN120A1CS brytare kan enkelt passa på dessa Eaton BR-seriens belastningscentra och paneler för smidig drift.
Standarder och godkännanden:
- UL
- National Electrical Code (NEC)
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka olika prestandaklassificeringar har denna Eaton BRN120A1CS strömbrytare?
A. Eaton BRN120A1CS brytare har en strömstyrka på 20A, en avbrottsklassning på 10kAIC och en märkspänning på 120V.
F. Hur många poler finns det i denna strömbrytare?
A. Eaton BRN120A1CS brytare är en enpolig brytare.
F. Vad betyder de olika utlösningskoderna i denna strömbrytare?
A. Denna strömbrytare producerar korta LED-blinkningar för att indikera olika utlösningskoder. En blinkning visar en seriebåge, medan 2 blinkningar indikerar en parallell båge. 3 blinkningar betecknar en kort fördröjning istället för en kortslutning, medan de 4 blinkningarna avser överspänning. 5 blinkningar visas för att visa jordfel, medan 6 blinkningar anger det självdiagnostiska testfelet.