EATON CC2150 strömbrytare, CC-serien, 2-polig, 150 A, 240 VAC | CE6GGA

EATON CC2150 strömbrytare, CC-serien, 2-polig, 150 A, 240 VAC

Artikel: CE6GGA Modell: CC2150
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps150
RamtypCC
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Produktinformation:

    • EATON CC2150 CC Series circuit breaker designed to provide overcurrent and shortcircuit protection
    • Ideal for ECC type unit enclosures
    • 2-polig design märkt 150 A vid 240 VAC
    • Features fixed thermal-magnetic trip for both long time & instantaneous trip functions and interrupt current rating of 10 kAIC at 240 VAC
    • Linje- och lastterminaler för säker anslutning
    • Rymmer koppar- och aluminiumtrådar i storlekarna 4 till 4/0 AWG
    • Eaton CC2150 - now replaced by Eaton CCV2150
    • UL

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
EATON CC2100 Strömbrytare Matning 100 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MHK CC2100100A-
RFQ
EATON CC2125 Strömbrytare Matning genom 125 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MHL CC2125125A6 470 kr
EATON CC2200 Strömbrytare Matning till 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MHM CC2200200A-
RFQ
EATON CC2225 Strömbrytare Matning genom 225 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MHN CC2225225A-
RFQ
EATON CC2100X Huvudströmbrytare, 2-polig, 100 A, 120 / 240 VAC, Bolt On | CE6GFZ CC2100X100-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON CC2150 strömbrytare, CC-serien, 2-polig, 150 A, 240 VAC