EATON CE15PN3A IEC-kontaktor, 110-120 Vac, 50-60 Hz, Ram P, 260 Mm, 50-60 Hz, Trepolig | BJ8HDH

EATON CE15PN3A IEC-kontaktor, 110-120 Vac, 50-60 Hz, ram P, 260 Mm, 50-60 Hz, trepolig

Artikel: BJ8HDH Modell: CE15PN3A
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktor

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON XTCEC14P22B IEC-kontaktor, 1400A, 230 Vdc 50 Hz, 250 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 1400A, Ram P, 260 Mm | BH8YEW XTCEC14P22B-
RFQ
EATON XTCEC14P22Y IEC-kontaktor, 1400A, 48 Vdc 40 Hz, 110 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 1400A, Ram P, 260 Mm | BH8YEY XTCEC14P22Y417 878 kr
RFQ
EATON XTCEC14P22A IEC-kontaktor, 14A, 230 Vdc 50 Hz, 250 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, Ram P, 260 Mm | BH8YFA XTCEC14P22A417 878 kr
RFQ
EATON CE15PN3B IEC-kontaktor, 170A, 220-240 Vac, 50-60 Hz, 1No-1Nc, 170A, Ram P, 260 Mm | BJ8HCZ CE15PN3B61 990 kr
RFQ
EATON CE15PN3E IEC-kontaktor, 170A, 208 Vac, 60 Hz, 1No-1Nc, 170A, Ram P, 260 Mm, 60 Hz, Sida | BJ8HDA CE15PN3E61 990 kr
RFQ
EATON CE15PN3C IEC-kontaktor, 170A, 440-480 Vac, 50-60 Hz, 1No-1Nc, 170A, Ram P, 260 Mm | BJ8HDC CE15PN3C61 990 kr
RFQ
EATON CE15PN3H IEC-kontaktor, 170A, 277 Vac, 60 Hz, 170A, Ram P, 260 Mm, 60 Hz | BJ8HDF CE15PN3H61 990 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON CE15PN3A IEC-kontaktor, 110-120 Vac, 50-60 Hz, ram P, 260 Mm, 50-60 Hz, trepolig