EATON CE55HN3AB IEC-kontaktor, 44A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 1Nc, Ram H, 140 Mm, 3 Hp | BJ8HHD

EATON CE55HN3AB IEC-kontaktor, 44A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 1Nc, ram H, 140 Mm, 3 hk

Artikel: BJ8HHD Modell: CE55HN3AB
29 990 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktor

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON XTCE185H22C IEC-kontaktor, 185A, 480 Vac 50 Hz, 500 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 185A, Ram H, 140 Mm | BH8XXJ XTCE185H22C-
RFQ
EATON XTCE185H22A IEC-kontaktor, 185A, 100 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 185A, Ram H, 140 Mm | BH8XXM XTCE185H22A-
RFQ
EATON XTCE185H22AD IEC-kontaktor, 185A, 110-130 Vdc, 2No-2Nc, 185A, Ram H, 140 Mm, 50, 75, 150 | BH8XXN XTCE185H22AD35 776 kr
RFQ
EATON XTCE185H22BD IEC-kontaktor, 185A, 200-240 Vdc, 2No-2Nc, 185A, Ram H, 140 Mm, 50, 75, 150 | BH8XXP XTCE185H22BD35 776 kr
RFQ
EATON XTCE185H22L IEC-kontaktor, 185A, 380 Vac 50 Hz, 440 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 185A, Ram H, 140 Mm | BH8XXT XTCE185H22L29 106 kr
RFQ
EATON XTCE185H22B IEC-kontaktor, 185A, 190 Vac 50 Hz, 240 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 185A, Ram H, 140 Mm | BH8XXU XTCE185H22B-
RFQ
EATON XTCE185H22W IEC-kontaktor, 185A, 42 Vac, 50 Hz, 48 Vac, 60 Hz, 2No-2Nc, 185A, Ram H, 140 Mm | BH8XXW XTCE185H22W29 106 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON CE55HN3AB IEC-kontaktor, 44A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 1Nc, ram H, 140 Mm, 3 hk
29 990 kr /enhet