Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON GHB3050 C komplett gjuten hölje effektbrytare, G-ram, Ghb, komplett brytare | AG8NWV 46MX55

EATON GHB3050 C komplett gjuten hölje effektbrytare, G-ram, Ghb, komplett brytare

Finns i lager
Artikel: AG8NWV Modell: GHB3050Korsreferens: 46MX55
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
7 533 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg14kAIC @ 480V
Amps50A
RamtypGHB
Antal poler3
Spänning480V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)6.68
Fartygets bredd (cm)7.62

Produktinformation:

Eaton GHB3050 C-seriens formgjutna kretsbrytare ger överbelastningsskydd och omkoppling i AC- och DC-system.

Funktioner:

  • Denna strömbrytare har 3-polig, 3-fas konfiguration för höghastighetsblåsning.
  • Den är försedd med bultade belastningssidoklämmor för säker anslutning.
  • Denna strömbrytare har en 50A standardströmstyrka och en maximal avbrottskapacitet på 14kAIC.
  • Den har en icke-utbytbar termisk-magnetisk utlösningsenhet som erbjuder både långtids- och momentana strömbegränsande funktioner.

Kompatibla tillbehör:

  • Pow-R-Line 1a belysningspaneler: De ger en flexibel och kompakt lösning för elkraftdistribution, tillsammans med överspänningsskydd. Dessa paneler uppfyller NEMA PB1- och UL 67-standarderna för användning i datacenter och vårdinrättningar.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala driftstemperaturen för Eaton GHB3050 strömbrytare i formgjuten hölje?

A. Denna strömbrytare kan användas vid temperaturer upp till 158 grader F.

F. Vilken typ av plintanslutning används i denna strömbrytare?

A. Denna strömbrytare använder en skruvklämmanslutning för ökad säkerhet.

F. Vad är skillnaden mellan MCCB och MCB?

A.

  • MCB skyddar föremål från strömöverbelastningar medan MCCB skyddar utrustning från felströmmar och överdriven temperaturökning.
  • Utlösningskretsen för MCB:er är fast medan MCCB:er har en rörlig utlösningskrets.
  • MCB:er har jämförelsevis låga avbrottsvärden än MCCB:er.

F. Vad gör att strömbrytare i formgjuten hölje löser ut?

S. Överbelastning av en krets är den främsta orsaken till frekventa kortslutningsutlösningar.

Produktvarianter

ProduktModellAIC-betygAmpsRamtypAntal polerSpänningPris
EATON DK3300 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, K-ram, Dk, komplett brytare | AG8MRF 46MW61 DK330065kAIC @ 240V300ADK3240V14 877 kr
EATON DK3400 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, K-ram, Dk, komplett brytare | AG8MRH 46MW62 DK340065kAIC @ 240V400ADK3240V30 024 kr
EATON GHB2090 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, G-ram, Ghb, komplett brytare | AG8NWG 46MX46 GHB209014kAIC @ 480V90AGHB2480V6 578 kr
EATON GHB2100 C komplett gjuten hölje effektbrytare, G-ram, Ghb, komplett brytare | AG8NWH 46MX47 GHB210014kAIC @ 480V100AGHB2480V6 578 kr
EATON GHB3015 C komplett gjuten hölje effektbrytare, G-ram, Ghb, komplett brytare | AG8NWJ 46MX48 GHB301514kAIC @ 480V15AGHB3480V7 533 kr
EATON GHB3020 C komplett gjuten hölje effektbrytare, G-ram, Ghb, komplett brytare | AG8NWL 46MX49 GHB302014kAIC @ 480V20AGHB3480V7 533 kr
EATON GHB3025 C komplett gjuten hölje effektbrytare, G-ram, Ghb, komplett brytare | AG8NWN 46MX50 GHB302514kAIC @ 480V25AGHB3480V7 827 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON GHB3050 C komplett gjuten hölje effektbrytare, G-ram, Ghb, komplett brytare
7 533 kr /enhet