A Manöverspak: Ja , Anslutningstyp: AMP Superseal 1.5 , Nuvarande ritad: 10 mA , IP-betyg: IP67 , Lastmotstånd Max.: 250 Ohm , Max. Axial axelbelastning: 50N , Max. Belastningsmotstånd: 250 Ohm , Max. Lagringstemperatur: 85 grader C , Min. Belastningsmotstånd: 20000 Ohm , Min. Drifttemp.: -40 grader C , Min. Lagringstemperatur: -40 grader C , Antal utdata: 1 , Utspänning: 0.5 till 4.5V , Energiförbrukning: 18 mA , Upplösning: 0.1 grader , Omvänd polaritetsskydd: Ja , Signalsekvens: Counter Clock Wise , Signaluppdateringshastighet: 2000 Hz , Teknik: Hall , Temperatur koefficient: typ. - 250 ppm/K för typ. +250 ppm/K , Vridmoment för fästskruvar: 2.5 Nm , Vågform: Counter Clock Wise