Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON PSG60N24RP Psg Strömförsörjningsenhet, Nec Klass Ii, 60W, enfas | BH6KBM 31HL64

EATON PSG60N24RP Psg strömförsörjningsenhet, Nec klass Ii, 60W, enfas

Finns i lager
Artikel: BH6KBM Modell: PSG60N24RPKorsreferens: 31HL64

Få det Maj 15, Onsdag
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
3 092 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Case MaterialPlastfodral
Djup4.76 "
Höjd4.69 "
Håll upp tidMer än 22 ms
Hz50 / 60 Hz
Inspänning100V till 240V AC
IP-värde20
MonteringDIN-skena
NEMA-betyg1
Driftstemp. Räckvidd-20 till 80 grader C
Utgångsförstärkare2.50
Output BullerMindre än 50 mV
Utspänning24V DC
Toppförstärkare2.5
Fas1
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP60W
StatusindikatorGrön DC OK-signal
Bredd1.26 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
URSPRUNGSLANDThailand

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
EATON PSG100E12SM Strömförsörjning, 100W, enfas, 100-240V inspänning, 12 Vdc utspänning | BH6KAJ 31HL45 PSG100E12SMStrömförsörjning3 459 kr
EATON PSG120E Strömförsörjning, 120W, enfas, 100-240V inspänning, 24 Vdc ?? 2 % utspänning | BH6KAL 31HL46 PSG120EStrömförsörjning4 958 kr
EATON PSG240E Strömförsörjning, 240W, enfas, 100-240V inspänning, 24 Vdc ?? 2 % utspänning | BH6KAW 31HL50 PSG240EStrömförsörjning8 448 kr
RFQ
EATON PSG30E12SP Psg strömförsörjning, 30W, enfas, 12 Vdc utspänning, plasthölje | BH6KAX 31HL53 PSG30E12SPStrömförsörjning1 541 kr
EATON PSG120E24RM Psg Strömförsörjning, 120W, enfas, 100-240V Inspänning | BH6KAY 31HL47 PSG120E24RMStrömförsörjning4 884 kr
EATON PSG240F24RM Strömförsörjning, trefas, 24 Vdc, 240W, Ip20 | BH6KBA 31HL52 PSG240F24RMStrömförsörjning8 736 kr
EATON PSG480B24RM Generell strömförsörjning, 24-48 Vdc, Din Rail Mount, -20C-75C Driftstemperatur | BH6KBB 31HL54 PSG480B24RMStrömförsörjning8 022 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON PSG60N24RP Psg strömförsörjningsenhet, Nec klass Ii, 60W, enfas
3 092 kr /enhet