EATON QCHW2030 Quicklag Type Qchw Industrial Thermal-Magnetic, Industrial Circuit Breaker | CE6GPW

EATON QCHW2030 Quicklag Typ Qchw Industriell termisk-magnetisk, industriell effektbrytare

Artikel: CE6GPW Modell: QCHW2030
1 195 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps30
RamtypQC
Antal poler2
Spänning120 / 240V
SpänningstypAC

Produktinformation:

    • Eaton QCHW2030 Quicklag miniature circuit breaker ideal for residential and commercial applications
    • BAB frame construction in 2 pole configuration to tackle overcurrent conditions ranging from mild nuisance tripping to severe overloading
    • Features line & load box terminals to accommodate aluminium or copper wires of sizes from 14 to 4 AWG and enable installation in compact spaces
    • Equipped with fixed thermal magnetic trip to provide both long-time and instantaneous current limiting protection
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
EATON QC1050 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TXY QC105050A1120V288SEK
EATON QC1060 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TXZ QC106060A1120V-
RFQ
EATON QC2050 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TYC QC205050A2240V668SEK
EATON QC2060 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TYD QC206060A2240V668SEK
EATON QC2070 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TYE QC207070A2240V-
RFQ
EATON QC2080 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TYF QC208080A2240V1 601 kr
EATON QC2090 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, Industriell effektbrytare | AG8TYG QC209090A2240V1 601 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON QCHW2030 Quicklag Typ Qchw Industriell termisk-magnetisk, industriell effektbrytare
1 195 kr /enhet