Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON SL7-L24-B Ljusmodul, Sl7, 70 Mm, Kontinuerlig LED, 24 Vac/ Vdc, Blå, Ul Typ 4, 4X, 13 | BH6VTG 20RA21

EATON SL7-L24-B Ljusmodul, Sl7, 70 Mm, Kontinuerlig LED, 24 Vac/ VDC, Blå, Ul Type 4, 4X, 13

Finns i lager
Artikel: BH6VTG Modell: SL7-L24-BKorsreferens: 20RA21

Få det Maj 20, Måndag
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
1 578 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacklight-modul

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON SL7-100-L-RG-24LED Stacklight komplett enhet, Sl7, 70 Mm, kontinuerlig LED, 100 Mm rör, två moduler | BH6VNG 20PZ63 SL7-100-L-RG-24LED5 042 kr
EATON SL7-100-L-RAG-24LED Stacklight komplett enhet, Sl7, 70 Mm, kontinuerlig LED, 100 Mm rör, tre moduler | BH6VNP 20PZ64 SL7-100-L-RAG-24LED6 814 kr
EATON SL7-BL230-R Ljusmodul, Sl7, 70 Mm, Blinkande LED, 230/240 Vac, Röd, 2 Hz, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VPB SL7-BL230-R1 825 kr
RFQ
EATON SL7-BL230-A Ljusmodul, Sl7, 70 Mm, Blinkande LED, 230/240 Vac, Amber, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VPH SL7-BL230-A1 825 kr
RFQ
EATON SL7-BL230-B Ljusmodul, Sl7, 70 Mm, Blinkande LED, 230/240 Vac, Blå, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VPJ SL7-BL230-B1 825 kr
RFQ
EATON SL7-BL230-W Ljusmodul, Sl7, 70 Mm, Blinkande LED, 230/240 Vac, Vit, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VPK SL7-BL230-W1 825 kr
RFQ
EATON SL7-BL230-Y Ljusmodul, Sl7, 70 Mm, Blinkande LED, 230/240 Vac, Gul, 2 Hz, Ul Typ 4, 4X | BH6VPT SL7-BL230-Y1 825 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON SL7-L24-B Ljusmodul, Sl7, 70 Mm, Kontinuerlig LED, 24 Vac/ VDC, Blå, Ul Type 4, 4X, 13
1 578 kr /enhet