EATON XTCE500M22C IEC-kontaktor, 500 A, 250 Vac 40 Hz, 500 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 500A, Ram M, 160 Mm | BH8XZL

EATON XTCE500M22C IEC-kontaktor, 500 A, 250 Vac 40 Hz, 500 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 500A, Ram M, 160 Mm

Artikel: BH8XZL Modell: XTCE500M22C
159 436 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktor

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON XTCE300DCM22A IEC-kontaktor, 300A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 300A, Ram M, 160 Mm | BH8XYT XTCE300DCM22A159 195 kr
RFQ
EATON XTCE400M22TD IEC-kontaktor, 400A, 24-48 Vdc, 2No-2Nc, 400A, Ram M, 160 Mm, 125, 150, 300 | BH8XYU XTCE400M22TD81 405 kr
RFQ
EATON XTCE500M22A IEC-kontaktor, 500A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 500A, Ram M, 160 Mm | BH8XYZ XTCE500M22A-
RFQ
EATON XTCE400M22A IEC-kontaktor, 400A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 400A, Ram M, 160 Mm | BH8XZA XTCE400M22A-
RFQ
EATON XTCE500M22Y IEC-kontaktor, 500A, 48 Vac 40 Hz, 110 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 500A, Ram M, 160 Mm | BH8XZB XTCE500M22Y159 436 kr
RFQ
EATON XTCE400M22Y IEC-kontaktor, 400A, 48 Vac 40 Hz, 110 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 400A, Ram M, 160 Mm | BH8XZD XTCE400M22Y89 763 kr
RFQ
EATON XTCE600DCM22A IEC-kontaktor, 600A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 600A, Ram M, 160 Mm | BH8XZE XTCE600DCM22A319 194 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON XTCE500M22C IEC-kontaktor, 500 A, 250 Vac 40 Hz, 500 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 500A, Ram M, 160 Mm
159 436 kr /enhet