Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON XTMC6A10E Miniature IEC Magnetic Contactor, 6A Full Load Inductive, 20A Full Load Resistive | CJ2UZJ 4WUZ6

EATON XTMC6A10E Miniatyr IEC magnetisk kontaktor, 6A full belastning induktiv, 20A full belastning resistiv

Finns i lager
Artikel: CJ2UZJ Modell: XTMC6A10EKorsreferens: 4WUZ6
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
1 285 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyr IEC magnetisk kontaktor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 480VSpolvoltskonfigurationHP @ 3 fas - 575VHzFullastad förstärkare-induktivHP @ 1 fas - 120VHP @ 1 fas - 240VPris
EATON XTMC6A01B Miniatyr Iec magnetisk kontaktor, 3 poler, 240VAC | CH6RZR 4WUY7 XTMC6A01B3 hk240V AC1NC3 hk50 / 60 Hz6A1 / 4 hp1 hk1 434 kr
EATON XTMC6A01E IEC Minikontaktor, 6.60A, 208 Vac, 60 Hznc, 20A, 45 Mm Mini, 60 Hz, 0.25, 0.75 | CH6RZT 4WUY9 XTMC6A01E3 hk208V AC1NC3 hk60 Hz6A1 / 4 hp1 hk1 434 kr
EATON XTMC6A01T Miniatyr Iec magnetisk kontaktor, 3 poler, 24VAC | CH6RZU 4WUZ2 XTMC6A01T3 hk24V AC1NC3 hk50 / 60 Hz6A1 / 4 hp1 hk1 434 kr
EATON XTMC6A10A IEC Minikontaktor, 6.60A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No, 20A, 45 Mm Mini | CH6RZV 4WUZ3 XTMC6A10A3 hk120V AC1NEJ3 hk50 / 60 Hz6A1 / 4 hp3 / 4 hp1 285 kr
EATON XTMC6A10T IEC Minikontaktor, 6.60A, 24 Vac, 50-60 Hz, 1No, 20A, 45 Mm Mini, 50-60 Hz, 0.25 | CH6RZW 4WUZ9 XTMC6A10T3 hk24V AC1NEJ3 hk50 / 60 Hz6A1 / 4 hp3 / 4 hp1 285 kr
EATON XTMC9A01C IEC-minikontaktor, 8.80A, 415 Vac, 50 Hz, 480 Vac, 60 Hz, 1Nc, 20A, 45 Mm Mini | CH6RZX 4WXA3 XTMC9A01C5 hk480V AC1NC5 hk50 / 60 Hz9A1 / 2 hp1 1/2 hk1 846 kr
EATON XTMC9A10E Miniatyr IEC magnetisk kontaktor, 9A full belastning induktiv, 20A full belastning resistiv | CJ2UZC 4WXC1 XTMC9A10E--------1 809 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON XTMC6A10E Miniatyr IEC magnetisk kontaktor, 6A full belastning induktiv, 20A full belastning resistiv
1 285 kr /enhet