Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EBERBACH E8422 Waring Blender, Double Speed Power Unit, Heavy Duty, 115V | AX3ECM 7011HB

EBERBACH E8422 Waring Blender, Dubbelhastighets Power Unit, Heavy Duty, 115V

Finns i lager
Artikel: AX3ECM Modell: E8422Korsreferens: 7011HB
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
7 527 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLabblandare
HP0.7 HP
Hz50 Hz
MaterialPlast
Fart21500, 24500 varv / min
Spänning230V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.536
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 2-växlad mixer utrustad med en plastbehållare och en 1 hk kullagermotor som klarar tunga laboratorieblandningar
    • Kan köras i 2 hastigheter: 18000 och 22000 rpm för maximal prestanda vid en 60 Hz arbetsfrekvens

Produktvarianter

ProduktModellSpänningFartMaterialHzHPPris
EBERBACH E8120 Waring Blender, dubbel hastighet, 1.2 liter, 115V | AX3EBQ 7011G E8120115V18000, 22000 varv / minGlas50 Hz0.4 HP14 260 kr
EBERBACH E8120.20 Waring Blender, dubbel hastighet, 1.2 liter, 230V | AX3EBR 8011EG E8120.20230V18000, 22000 varv / minGlas50 Hz0.4 HP9 409 kr
EBERBACH E8122 Waring Blender, Dubbel hastighet, Heavy Duty, 1.2 liter, 115V | AX3EBT 7011HG E8122115V21500, 24500 varv / minGlas50/600.4 HP17 129 kr
EBERBACH E8130 Waring Blender, dubbel hastighet med timer, 1.2 liter, 115V | AX3EBU 7010G E8130115V18000, 22000 varv / minGlas50/600.4 HP16 604 kr
EBERBACH E8130.20 Waring Blender, dubbel hastighet med timer, 1.2 liter, 230V | AX3EBV 8010EG E8130.20230V18000, 22000 varv / minGlas50 Hz0.4 HP10 977 kr
EBERBACH E8132 Waring Blender, dubbel hastighet med timer, 1.2 liter, 115V | AX3EBW 7010HG E8132115V21500, 24500 varv / minGlas50/600.4 HP20 716 kr
EBERBACH E8150 Waring Blender, Double Speed ​​with Timer, 115/230V | AX3EBY LB10G/LB20EG E8150115 / 230V500-20000 varv / minGlas50/600.4 HP15 054 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EBERBACH E8422 Waring Blender, Dubbelhastighets Power Unit, Heavy Duty, 115V
7 527 kr /enhet