Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA120AB LED Superbright Beacon, 120V, 3.25 x 3.875 tumstorlek

Finns i lager
Artikel: AA7QHH Modell: 125XBRIRBA120ABKorsreferens: 16G816
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
6 489 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyrljus
FärgRöd, blå, bärnsten
Nuvarande ritad0.1 A AC
Djup3.25 "
Diameter3.25 "
Blinkar per minut65, 120, 240
Höjd3.875 "
Husets materialNylon 33% glasfylld
Lampans liv148,000 timmar
lamptyp(6) LED
LinsdesignIntegrerad skruvmontering
Lens Materialpolykarbonat
MonteringPanel / ledning
Operating temp.-31 grader till 150 grader F.
BetygNEMA 4X
Spänning120 VAC
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)13.34
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgNuvarande ritadOperating temp.KraftkällaSpänningPris
EDWARDS SIGNALING 125XBRiRGA120AB LED Superbright Beacon, 120V, 0.1A Betyg | AA7PTG 16G481 125XBRiRGA120ABRöd, grön, bärnsten0.1 A AC-31 till 150 grader F120 VAC120 VAC7 559 kr
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRGA24D LED Superbright Beacon, 24V, 0.15A Betyg | AA7PTH 16G482 125XBRIRGA24DRöd, grön, bärnsten0.15 A AC-31 grader till 150 grader F.24 VDC24 VDC7 226 kr
EDWARDS SIGNALING 125XBRiRGA24DB LED Superbright Beacon, 24V | AA7PTJ 16G483 125XBRiRGA24DBRöd, grön, bärnsten0.15 A AC-31 grader till 150 grader F.24 VDC24 VDC7 502 kr
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRGA120A LED Superbright Beacon, 120V, 0.1A Betyg | AA7QHG 16G815 125XBRIRGA120ARöd, grön, bärnsten0.1 A AC-31 grader till 150 grader F.-120 VAC8 005 kr
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA120A LED Superbright Beacon, 120V, 0.1A Betyg | AA7QHJ 16G817 125XBRIRBA120ARöd, blå, bärnsten0.15 A AC-31 grader till 150 grader F.-120 VAC6 896 kr
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA24D LED Superbright Beacon, 24V, 0.15A Betyg | AA7QHK 16G818 125XBRIRBA24DRöd, blå, bärnsten0.1 A AC-31 grader till 150 grader F.-24 VDC7 105 kr
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA24DB LED Superbright Beacon, 24V, 0.15A Betyg | AA7QHL 16G819 125XBRIRBA24DBRöd, blå, bärnsten0.15 A AC-31 grader till 150 grader F.-24 VDC6 897 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA120AB LED Superbright Beacon, 120V, 3.25 x 3.875 tumstorlek
6 489 kr /enhet