EDWARDS SIGNALING 871-K1 infällt horn, 48VDC, 0.07A betyg

Artikel: CF4NVE Modell: 871-K1
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorn
Ström0.07A
Djup2-15 / 16 "
Höjd6-1 / 2 "
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP3.4VA
StandardUL
Spänningsvärde48 VDC

Produktvarianter

ProduktModellStrömDjupHöjdMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPSpänningsvärdePris
EDWARDS SIGNALING 869-AQ Flush Mount Horn, 24VAC/DC, 5 1/2 x 3 5/8 x 5 1/2 tum Storlek | CF4NUK 869-AQ----24VAC vid 50/60 Hz, 24VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 869-N5 Flush Mount Horn, 120VAC, 5 1/2 x 5/8 x 5 1/2 tum Storlek | CF4NUT 869-N5----120 VAC 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 870-G5 Flush Mount Horn, 24VAC, 0.63A Betyg | CF4NUY 870-G50.63A2-1 / 4 "6-1 / 2 "15.1VA24 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 870-N5 Flush Mount Horn, 120VAC, 0.13A Betyg | CF4NUZ 870-N50.13A-2.7375 "15.6VA120 VAC 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 870-R5 Flush Mount Horn, 240VAC, 0.07A Betyg | CF4NVC 870-R50.07A2-15 / 16 "6-1 / 2 "16.8VA240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 871-E1 Flush Mount Horn, 12VDC, 0.27A Betyg | CF4NVD 871-E10.27A2-1 / 4 "6-1 / 2 "3.2VA12 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 871-P1 Flush Mount Horn, 125VDC, 0.025A Betyg | CF4NVF 871-P10.025A2-1 / 4 "6-1 / 2 "3.1VA125 VDC-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 871-K1 infällt horn, 48VDC, 0.07A betyg