Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELDON JAMES CFX170-4N Tubing 5/32in Id x 1/4 Inch Ytterdiameter 100 Fe Nat | AB2WKA 1PCR4

ELDON JAMES CFX170-4N slang 5/32 tum Id x 1/4 tum Ytterdiameter 100 fot Nat

Finns i lager
Artikel: AB2WKA Modell: CFX170-4NKorsreferens: 1PCR4
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
1 410 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel slang
FärgNatural
HårdhetStrand A: 86
Inuti Dia.5 / 32 "
Längd100ft.
Materialpolyeten
Max. Tryck150 psi
Min. Böj radie0.25 "
Utanför Dia.1 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 till 170 F.
Vägg tjocklek1 / 25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4995
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgInuti Dia.ArtikelMax. TryckMin. Böj radieUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
ELDON JAMES FXAG-4-6 Slang 1/4 tum 100 fotlängd Polypropylen klarblå | AB2EAJ 1LLN5 FXAG-4-6Klarblå0.250 "Slang73 PSI1"0.375 "1 / 16 "7 077 kr
ELDON JAMES CFX2-4N Slang 1/8 tum Id x 1/4 tum Ytterdiameter 100 fot Naturlig | AB2WJZ 1PCR3 CFX2-4NNatural1 / 8 "Flexibel slang150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "1 478 kr
ELDON JAMES CFX4-6N slangar 1/4 tum Idx3 / 8 tum ytterdiameter 100 fot naturlig | AB2WKC 1PCR6 CFX4-6NNatural1 / 4 "Flexibel slang73 PSI1"3 / 8 "1 / 16 "2 384 kr
ELDON JAMES CFX170-4X Slang 5 / 32in Id x 1/4 tum Ytterdiameter 100 fot Svart | AB2WKG 1PCU4 CFX170-4XSvart5 / 32 "Flexibel slang150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "1 448 kr
ELDON JAMES CFX2-4X Slang 1/8 tum Id x 1/4 tum Ytterdiameter 100 fot Svart | AB2WKH 1PCU5 CFX2-4XSvart1 / 8 "Flexibel slang150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "1 576 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELDON JAMES CFX170-4N slang 5/32 tum Id x 1/4 tum Ytterdiameter 100 fot Nat
1 410 kr /enhet