Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELDON JAMES L6-8WP Armbåge 90 graders 1/2 x 3 / 8in polypropen - Förpackning med 10 | AB4PGC 1ZKR3

ELDON JAMES L6-8WP armbåge 90 grader 1/2 x 3/8 tum polypropen - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB4PGC Modell: L6-8WPKorsreferens: 1ZKR3
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
223SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Barb Storlek1 / 2 "
GrundmaterialPlast
Body Materialpolypropylen
FärgWhite
ComplianceRoHS
AnslutningstypTaggförsedd x MNPT
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd9 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekBody MaterialFärgAnslutningstypMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
ELDON JAMES L0-2NK Armbåge 90 graders 1/8 tum Pvdf - Förpackning med 5 | AB4NXK 1ZJJ9 L0-2NK1 / 8 "PVDFNaturaltaggtråd260 psi @ 70 grader F.--80 grader till 226 grader F.189SEK
ELDON JAMES L0-4NK armbåge 90 grader 1/4 tum hullingförsedd Pvc - paket med 5 | AB4NXL 1ZJK1 L0-4NK1 / 4 "PVCNaturaltaggtråd260 psi @ 70 grader F.--80 grader till 226 grader F.377SEK
ELDON JAMES L0-6NK Armbåge 90 graders 3/8 tums taggad PVC - Förpackning med 5 | AB4NXM 1ZJK2 L0-6NK3 / 8 "PVCNaturaltaggtråd260 psi @ 70 grader F.--80 grader till 226 grader F.414SEK
ELDON JAMES L12-12WP Armbåge 90 graders 3/4 x 3/4 tum polypropen - Förpackning med 10 | AB4PFQ 1ZKN8 L12-12WP3 / 4 "polypropylenWhiteTaggförsedd x MNPT150 psi3 / 4 "9 grader till 150 grader F.311SEK
ELDON JAMES L16-16WP Armbåge 90 graders 1 x 3/4 tums polypropen - Förpackning med 10 | AB4PFR 1ZKN9 L16-16WP1"polypropylenWhiteTaggförsedd x MNPT150 psi3 / 4 "9 grader till 150 grader F.313SEK
ELDON JAMES L2-3WP Armbåge 90 grad 3/16 x 1/8 tum polypropen - Förpackning med 10 | AB4PFU 1ZKP2 L2-3WP3 / 16 "polypropylenWhiteTaggförsedd x MNPT150 psi1 / 8 "9 grader till 150 grader F.225SEK
ELDON JAMES L2-4WP Armbåge 90 graders 1/4 x 1/8 tums polypropen - Förpackning med 10 | AB4PFV 1ZKP3 L2-4WP1 / 4 "polypropylenWhiteTaggförsedd x MNPT150 psi1 / 8 "9 grader till 150 grader F.225SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELDON JAMES L6-8WP armbåge 90 grader 1/2 x 3/8 tum polypropen - paket med 10
223SEK /enhet