ELOBAU 117614E1 Säkerhetssensor, med inbyggt relä

Artikel: CL7MVZ Modell: 117614E1
5 859 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSensor
Aktiveringsfrekvens18000/1 timmar
AktiveringstypFront
KabelmaterialTPE
Strömförbrukning100 mA
Säkringskontrollutgång3A
Säkringsdriftström0.5A
Säkring Säkerhetsutgång3A
Bostäder färgSilver
BostadsdesignRektangulär
Husets materialPBT
LED-displayEnfärgad
Max. Nr. Driftcykler vid 0.5A kopplingsström (ohmsk belastning)1000000
Max. Nr. Driftcykler vid 2.5A kopplingsström (ohmsk belastning)230000
Max. Drifthastighet0.1m/min.
Max. Driftspänning253V AC
Min. Omkopplingsström vid kontrollutgång0.01A
Min. Omkopplingsström vid säkerhetsutgång0.1A
Min. Växla ström vid kontrollutgång0.12W
Min. Växla ström vid säkerhetsutgång0.5W
Min. Omkopplingsspänning vid kontrollutgång12V AC / DC
Min. Omkopplingsspänning vid säkerhetsutgång5V DC
SpänningsKategori III
Föroreningsgrad2
Energiförbrukning23VA
SkyddsklassKlass III
Beredskapsfördröjning350 ms
Storlek120 mm x 40 mm x 40 mm
VäxlingsprincipMagnetisk
TeknologiReed

Produktvarianter

ProduktModellKan inte monteras infälltAktiveringsfrekvensAktiveringstypAnslutningsstorlekKontaktstorlekAnslutningstypKontaktformulärKontinuerlig stöttålighetPris
ELOBAU 171V62AY Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NO, inbyggd kontakt, M12 storlek | CL7MND 171V62AYJa-Front-M12 x 14 PinNEJ NEJ-1 471 kr
RFQ
ELOBAU 114270A0D Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NC, inbyggd kontakt, M8 storlek | CL7MNX 114270A0D--Front-M8 x 14 PinNO/NC-1 460 kr
RFQ
ELOBAU 171V62VY Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NO, inbyggd kontakt, M12 storlek | CL7MPA 171V62VYJa-Front-M12 x 14 PinNEJ NEJ-3 660 kr
RFQ
ELOBAU 114270-5 Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NC 5m kabel | CL7MPC 114270-5--Front---NO/NC-1 747 kr
RFQ
ELOBAU 153V62-10 Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NO, 10m kabel | CL7MPF 153V62-10--------2 120 kr
RFQ
ELOBAU 165270-5 Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NC, 5m kabel | CL7MPH 165270-5--------1 590 kr
RFQ
ELOBAU 120272-5 Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NC, 5m kabel | CL7MPJ 120272-5--Front---NO/NC-1 656 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU 117614E1 Säkerhetssensor, med inbyggt relä
5 859 kr /enhet