ELOBAU 424A17A090B Vinkelsensor med manöverspak, 90 grader moturs, 5V

Artikel: CL7MUH Modell: 424A17A090B
2 880 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSensor
Vinkelmätområde90 grader
LagerKullagret
AnslutningstypAMP Superseal 1.5
Strömförbrukning10 mA
Husets materialPBT
IP-värdeIP67
Max. Driftstemperatur85 grader C
Max. Driftspänning30V DC
Max. Utsignal4.5V DC
Max. Radiell100 N
Max. Axellast, axiell50 N
Max. Lagringstemp.85 grader C
Genomsnittlig tid att misslyckas225.7A
Min. Belastningsmotstånd20000 Ohm
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Min. Driftspänning10V DC
Min. Utsignal0.5V DC
Min. Lagringstemp.-40 grader C
Produktion1
Utgångssignal Centerposition/Nollposition2.5V DC
Utspänning0.5 till 4.5V
Upplösning0.1 grader
SignalsekvensCounter Clock Wise
Signaluppdateringshastighet2000 Hz
TeknologiHall
Temperaturkoefficienttyp. - 250 ppm/K för typ. +250 ppm/K
Vridmoment för fästskruvar2.5 Nm
Typiskt linjäritetsfeltyp. -2.0 grader att skriva. +2.0 grader

Produktvarianter

ProduktModellMax. Axellast, axiellVinkelmätområdeLagerGenomsnittlig tid att misslyckasMin. DriftspänningMin. UtsignalProduktionUtgångssignal Centerposition/NollpositionPris
ELOBAU 424A11A090 Vinkelsensor, 90 grader ccw, 4 till 20Ma | CL7MPD 424A11A090-60 graderKullagret-10V DC4 mA--2 684 kr
RFQ
ELOBAU 424A17A090 Vinkelsensor, 90 grader Ccw, 5V | CL7MQK 424A17A09050 N-Kullagret-10V DC--2.5V DC2 684 kr
RFQ
ELOBAU 424A16A090 Vinkelsensor, 90 grader Ccw, 5V | CL7MRZ 424A16A09050 N90 graderKullagret225.7A4.5V DC0.5V DC12.5V DC2 485 kr
RFQ
ELOBAU 424A07A090B Vinkelsensor med manöverspak, 90 grader, 5-4/5V | CL7MUJ 424A07A090B50 N90 graderVanligt lager133A10V DC0.5V DC0.5 till 4.5V2.5V DC2 732 kr
RFQ
ELOBAU 424A01A090B Vinkelsensor med manöverspak, 90 grader moturs, 4 till 20mA | CL7MUM 424A01A090B50N, 0N-Vanligt lager-10V DC--12 mA2 732 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU 424A17A090B Vinkelsensor med manöverspak, 90 grader moturs, 5V
2 880 kr /enhet