ELOBAU 424A11A090 Vinkelsensor, 90 grader Ccw, 4 till 20 Ma

Artikel: CL7MPD Modell: 424A11A090
2 684 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSensor
Vinkelmätområde60 grader
LagerKullagret
Husets materialPBT
Max. Axial axelbelastning50N
Max. Belastningsmotstånd250 Ohm
Max. Driftspänning30V DC
Max. Utsignal20 mA
Max. Axelbelastning100 N
Min. Driftspänning10V DC
Min. Utsignal4 mA
Antal utdata1
Energiförbrukning18 mA
Upplösning0.1 grader
Omvänd polaritetsskyddJa
Signaluppdateringshastighet2000 Hz
WaveformCounter Clock Wise

Produktvarianter

ProduktModellMax. Axellast, axiellVinkelmätområdeLagerGenomsnittlig tid att misslyckasMin. DriftspänningMin. UtsignalProduktionUtgångssignal Centerposition/NollpositionPris
ELOBAU 424A17A090 Vinkelsensor, 90 grader Ccw, 5V | CL7MQK 424A17A09050 N-Kullagret-10V DC--2.5V DC2 684 kr
RFQ
ELOBAU 424A16A090 Vinkelsensor, 90 grader Ccw, 5V | CL7MRZ 424A16A09050 N90 graderKullagret225.7A4.5V DC0.5V DC12.5V DC2 485 kr
RFQ
ELOBAU 424A17A090B Vinkelsensor med manöverspak, 90 grader moturs, 5V | CL7MUH 424A17A090B50 N90 graderKullagret225.7A10V DC0.5V DC12.5V DC2 880 kr
RFQ
ELOBAU 424A07A090B Vinkelsensor med manöverspak, 90 grader, 5-4/5V | CL7MUJ 424A07A090B50 N90 graderVanligt lager133A10V DC0.5V DC0.5 till 4.5V2.5V DC2 732 kr
RFQ
ELOBAU 424A01A090B Vinkelsensor med manöverspak, 90 grader moturs, 4 till 20mA | CL7MUM 424A01A090B50N, 0N-Vanligt lager-10V DC--12 mA2 732 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU 424A11A090 Vinkelsensor, 90 grader Ccw, 4 till 20 Ma
2 684 kr /enhet