ELOBAU 424A01A090B Vinkelsensor med manöverspak, 90 grader moturs, 4 till 20mA

Artikel: CL7MUM Modell: 424A01A090B
2 732 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSensor
LagerVanligt lager
AnslutningstypAMP Superseal 1.5
Strömförbrukning18 mA
Husets materialPolybutylentereftalat
Belastningsmotstånd Max.250 Ohm
Max. Driftstemperatur85 grader C
Max. Driftspänning30V DC
Max. Radiell1 N
Max. Axelbelastning100 N
Max. Axellast, axiell50N, 0N
Max. Lagringstemp.85 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Min. Driftspänning10V DC
Min. Lagringstemp.-40 grader C
Antal utdata1
Utgångssignal Centerposition/Nollposition12 mA
Utsignal Max.20 mA
Utsignal Min.4 mA
Upplösning0.1 grader
Signaluppdateringshastighet2000 Hz
TeknologiHall
Vridmoment för fästskruvar2.5 Nm
Typiskt linjäritetsfel-2 grader till +2 grader

Produktvarianter

ProduktModellMax. Axellast, axiellVinkelmätområdeLagerGenomsnittlig tid att misslyckasMin. DriftspänningMin. UtsignalProduktionUtgångssignal Centerposition/NollpositionPris
ELOBAU 424A11A090 Vinkelsensor, 90 grader ccw, 4 till 20Ma | CL7MPD 424A11A090-60 graderKullagret-10V DC4 mA--2 684 kr
RFQ
ELOBAU 424A17A090 Vinkelsensor, 90 grader Ccw, 5V | CL7MQK 424A17A09050 N-Kullagret-10V DC--2.5V DC2 684 kr
RFQ
ELOBAU 424A16A090 Vinkelsensor, 90 grader Ccw, 5V | CL7MRZ 424A16A09050 N90 graderKullagret225.7A4.5V DC0.5V DC12.5V DC2 485 kr
RFQ
ELOBAU 424A17A090B Vinkelsensor med manöverspak, 90 grader moturs, 5V | CL7MUH 424A17A090B50 N90 graderKullagret225.7A10V DC0.5V DC12.5V DC2 880 kr
RFQ
ELOBAU 424A07A090B Vinkelsensor med manöverspak, 90 grader, 5-4/5V | CL7MUJ 424A07A090B50 N90 graderVanligt lager133A10V DC0.5V DC0.5 till 4.5V2.5V DC2 732 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU 424A01A090B Vinkelsensor med manöverspak, 90 grader moturs, 4 till 20mA
2 732 kr /enhet