Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EMUGE TA2033440440 Skruvmaskinborr, 4.40 mm borrstorlek, 66 mm total längd | CP4GJU 39DD02

EMUGE TA2033440440 Skruvmaskinborr, 4.40 mm borrstorlek, 66 mm total längd

Finns i lager
Artikel: CP4GJU Modell: TA2033440440Korsreferens: 39DD02

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 578 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvborrmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
EMUGE TA2033441180 Skruvmaskinborr, 11.80 mm borrstorlek, 102 mm total längd, 55 mm | CP4GJQ 39DC40 TA20334411803 301 kr
EMUGE TA1033240833 Skruvmaskinborr, 21/64 tums borrstorlek, 89 mm total längd | CP4GJR 38UK96 TA10332408331 611 kr
EMUGE TA2033440400 Skruvmaskinborr, 4 mm borrstorlek, 66 mm total längd, 24 mm | CP4GJT 38UL21 TA20334404001 503 kr
EMUGE TA2033440450 Skruvmaskinborr, 4.50 mm borrstorlek, 66 mm total längd | CP4GJV 38UL23 TA2033440450416SEK
EMUGE TA1033240794 Skruvmaskinborr, 5/16 tums borrstorlek, 79 mm total längd, 41 mm | CP4GJW 38UK94 TA10332407941 350 kr
EMUGE TA1033240600 Skruvmaskinborr, 6 mm borrstorlek, 66 mm total längd | CP4GJX 38UK86 TA10332406001 185 kr
EMUGE TA2045240970 Skruvmaskinborr, 9.70 mm borrstorlek, 89 mm total längd | CP4GJY 39DC98 TA20452409702 735 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EMUGE TA2033440440 Skruvmaskinborr, 4.40 mm borrstorlek, 66 mm total längd
1 578 kr /enhet