Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC CST40251 Cylindergängad 8800 lb 0.98 tum slaglängd | AE6TCE 5UWR7

ENERPAC CST40251 Cylindergängad 8800 Lb 0.98 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE6TCE Modell: CST40251Korsreferens: 5UWR7
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
5 117 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Cylinder Effektiv Area Advance1.76 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Dimension A4.78 "
Dimension B3.73 "
Dimension C3.48 "
Dimension C10.43 "
Dimension D1 7/8"-16 FN
Dimension D11.79 "
Dimension E0.78 "
Dimension E10.75 "
Dimension F1.63 "
Mått K1/2 "-13 UNC
Dimension P0.31 "
Mått S0.67 "
Dimension T0.47 "
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning8800 Ibs
Max. Arbetstryck5000 psi
Oljekapacitetsförstärkning1.73 cu. i.
Typ av kolvFastämne
Stroke1.05 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.044
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8412210030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kapacitet @ 5000 PSI (8800 lb.)
    • Effektivt tryck på området (1.76 kvm)
    • Kolvgänga (1/2 "-13 UN)

Produktvarianter

ProduktModellDimension ECylinder Effektiv Area AdvanceDimension ADimension E1Dimension FDimension PMått SDimension TPris
ENERPAC CST271 Cylindergängad 380 Lb 0.28 tums slaglängd | AE6TBR 5UWP5 CST271--------2 590 kr
ENERPAC CST2131 Cylindergängad 380 lb 0.51 tum slaglängd | AE6TBT 5UWP6 CST2131--------2 810 kr
ENERPAC CST471 Cylindergängad 980 lb 0.28 tum slaglängd | AE6TBU 5UWP7 CST471--------2 383 kr
ENERPAC CST4131 Cylindergängad 980 lb 0.51 tum slaglängd | AE6TBV 5UWP8 CST41310.27 "0.2 kvm.2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "2 954 kr
ENERPAC CST971 Cylindergängad 1950 Lb 0.28 tums slaglängd | AE6TBW 5UWP9 CST9710.39 "0.39 kvm.2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "3 788 kr
ENERPAC CST9131 Cylindergängad 1950 Lb 0.51 tum slaglängd | AE6TBX 5UWR0 CST91310.39 "0.39 kvm.3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "3 297 kr
ENERPAC CST9251 Cylindergängad 1950 Lb 0.98 tum slaglängd | AE6TBY 5UWR1 CST92510.39 "0.39 kvm.4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "3 456 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC CST40251 Cylindergängad 8800 Lb 0.98 tums slaglängd
5 117 kr /enhet