Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC G4039L Tryckmätare 0 till 10000 psi 4 tum 1/2 tum | AE7NAX 5ZL41

ENERPAC G4039L tryckmätare 0 till 10000 Psi 4 tum 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE7NAX Modell: G4039LKorsreferens: 5ZL41
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
6 814 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Noggrannhet1%
Dimension A4"
Dimension B1.93 "
Dimension C1/2 "NPTF
Dimension D5.38 "
Lens MaterialGlas
Stor examen1000 psi
Max. Arbetstryck10000 psi
MonteringstypNedre fäste
Minsta examen100 psi
StilGlycerin fylld
Tråd Dia.1 / 2 "
GängtypNPTF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nödvändig mätadapter (Enerpac GA-2)
    • Egenskaper: Kalibrerad med en bottenanslutning

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypNoggrannhetDimension AMinsta examenTråd Dia.Dimension BDimension CDimension DPris
ENERPAC G2536L Hydraulisk tryckmätare, 2.50 tums yta, glycerinfylld, 15,000 8 Max. Psi | AA18KTG 527YXNUMX G2536LNedre fäste1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "3 100 kr
ENERPAC G4089L Hydraulisk tryckmätare, 4 tums yta, glycerinfylld, 15000 Max. Psi | AA8KTH 18Y528 G4089LNedre fäste1%4"200 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "6 331 kr
ENERPAC G2535L Hydraulisk tryckmätare, 2.50 tums yta, glycerinfylld, 10000 9 Max. Psi | AC3UKJ 57KDXNUMX G2535LNedre fäste1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 375 kr
ENERPAC G4088L Hydraulisk tryckmätare, 4 tums yta, glycerinfylld, 10000 9 Max. Psi | AC3UKK 59KDXNUMX G4088LNedre fäste1%4"100 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "4 815 kr
ENERPAC G2512L Hydraulisk tryckmätare, 2.50 tums yta, glycerinfylld, 300 max. Psi | AD6MRF 46C564 G2512LNedre fäste1.5%2.5 "5 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 509 kr
ENERPAC G2513L Hydraulisk tryckmätare, 2.50 tums yta, glycerinfylld, 600 max. Psi | AD6MRG 46C565 G2513LNedre fäste1.5%2.5 "10 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 600 kr
ENERPAC G2514L Hydraulisk tryckmätare, 2.50 tums yta, glycerinfylld, 1000 Max. Psi | AD6MRH 46C566 G2514LNedre fäste1.5%2.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 809 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC G4039L tryckmätare 0 till 10000 Psi 4 tum 1/2 tum
6 814 kr /enhet