Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC GP15S Tryckmätare 0 till 15000 psi 4 tum 1/2 tum | AD6MRU 46C578

ENERPAC GP15S tryckmätare 0 till 15000 4 Psi 1 tum 2/XNUMX tum

Finns i lager
Artikel: AD6MRU Modell: GP15SKorsreferens: 46C578
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
10 533 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Noggrannhet1%
MätarkompatibilitetAlla cylindrar
Lens MaterialGlas
Max. Arbetstryck15000 psi
MonteringstypNedre fäste
StilTorka
Tråd Dia.1 / 2 "
GängtypNPTF
Enheter per division10 bar, 200 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod9026200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nödvändig mätadapter (Enerpac GA-1, GA-2 ELLER GA-4)

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckEnheter per divisionPris
ENERPAC GP-10S tryckmätare, 10000 PSI, 4-tums urtavla | AC9UKL 3KD63 GP-10S10000 psi10 bar, 100 psi7 877 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC GP15S tryckmätare 0 till 15000 4 Psi 1 tum 2/XNUMX tum
10 533 kr /enhet