Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC GP-10S tryckmätare, 10000 PSI, 4-tums urtavla | AC9UKL 3KD63

ENERPAC GP-10S tryckmätare, 10000 4 PSI, XNUMX tums urtavla

Finns i lager
Artikel: AC9UKL Modell: GP-10SKorsreferens: 3KD63

Få det Maj 6, Måndag
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
7 877 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Noggrannhet1%
MätarkompatibilitetAlla cylindrar
Lens MaterialGlas
Max. Arbetstryck10000 psi
MonteringstypNedre fäste
StilTorka
Tråd Dia.1 / 2 "
GängtypNPTF
Enheter per division10 bar, 100 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.648
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Enerpac GP-10S tryckmätare används i hydrauliska pressar, cylindrar, kraftenheter och hydraulisk utrustning för att säkerställa säker och effektiv drift. Den mäter och visar trycket som genereras av systemet och kan installeras i linje med hydraulkretsen för att ge tryckavläsningar i realtid.

Funktioner:

  • Denna tryckmätare kommer med en 4-tums diameter mätyta för förbättrad läsbarhet.
  • Den är utrustad med rostfritt stål för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Denna tryckmätare är kalibrerad med dubbla skalavläsningar för att mäta både psi och bar.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac GA1 mätaradapter: Denna hydrauliska manometeradapter är kompatibel med mätare och maskiner. Det gör att en mätare kan anslutas till en specifik cylinder, press eller annat verktyg. Denna adapter har en konstruktion i rostfritt stål för att motstå korrosion på utsatta ytor och har ett maximalt tryck på upp till 10000 XNUMX psi.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör och underhåller man Enerpac GP-10S tryckmätare?

A.

  • Koppla bort tryckmätaren från hydraulsystemet.
  • Inspektera mätaren för tecken på skada eller slitage, såsom sprucket glas eller lösa anslutningar.
  • Torka av mätarens yttre ytor med en ren trasa för att ta bort smuts och skräp.
  • Använd en skonsam rengöringslösning eller lösningsmedel för att rengöra mätytan och ta bort eventuella rester eller ansamlingar.
  • Undvik att använda starka kemikalier eller slipande material som kan skada mätaren.
  • Kontrollera mätarens noggrannhet med en kalibrerad tryckkälla, om möjligt.
  • Om nödvändigt, kalibrera om mätaren enligt tillverkarens instruktioner.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en tryckmätare?

A.

  • Bestäm det erforderliga tryckintervallet för din applikation.
  • Tänk på önskad noggrannhetsnivå för dina mätningar.
  • Välj en rattstorlek som ger tydlig synlighet av tryckavläsningarna.
  • Välj en mätare med en anslutningstyp som matchar ditt hydraulsystems kopplingar.
  • Se till att mätaren kan installeras säkert och bekvämt på önskad plats.
  • Välj en mätare som visar tryckavläsningar i önskad måttenhet.
  • Tänk på driftsförhållandena som temperatur, luftfuktighet och vibrationer.
  • Välj en mätare gjord av hållbara material som passar din applikation.

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckEnheter per divisionPris
ENERPAC GP15S Tryckmätare 0 till 15000 psi 4 tum 1/2 tum | AD6MRU 46C578 GP15S15000 psi10 bar, 200 psi11 121 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC GP-10S tryckmätare, 10000 4 PSI, XNUMX tums urtavla
7 877 kr /enhet