ENERPAC P25 Handpump 1 hastighet 2500 psi 200 kubiktum | AH9ZAK 46C557

ENERPAC P25 Handpump 1 hastighet 2500 psi 200 kubiktum

Finns i lager
Artikel: AH9ZAK Modell: P25Korsreferens: 46C557

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 001 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk handpump
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Dimension A6"
Dimension B6.82 "
Dimension C6"
Dimension D9.43 "
Dimension L26.94 "
Dimension M7.88 "
Mått S0.4 "
Max. Flöde vid nominellt tryck0.58 cu. in./slag
Max. Hantera ansträngning60 Ibs
Max. Arbetstryck2500 psi
Antal etapper1
Oljeförträngning per slag 1:a steget0.58 cu. i.
Kolvslag1.5 "
KraftkällaManuell
Tryckbetyg 1:a steget2500 psi
Behållarkapacitet200 cu. i.
HastighetstypEnkel hastighet
Användbar oljekapacitet200 cu. i.
VentildriftManuell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.415
Fartygets höjd (cm)26.42
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)19.56
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Enerpac P25 hydraulisk handpump är designad för att lyfta, bulta eller applicera tryck på föremål vid tillverkning, konstruktion, underhåll och reparationsarbeten genom att trycksätta och flytta hydraulvätska.

Funktioner:

  • Denna Enerpac P25 hydrauliska handpump är integrerad med en intern övertrycksventil för att förhindra överbelastning och säkerställa säker drift.
  • Denna hydraulcylinder är utrustad med ett inbyggt glasfiberhandtag för bekväm rörlighet och har stålkonstruktion för strukturell styvhet.
  • Den pumpar olja i både framåt och bakåt handtagsrörelse för att förbättra effektiviteten och kan användas i trånga utrymmen.
  • Denna hydraulcylinder har en extern lasttrycksventil för att möjliggöra exakt kontroll och justering av det hydrauliska trycket som appliceras på lasten.
  • Den har en förkromad stålpläterad kolv och ett torkarsystem för förlängd livslängd.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac GA45GC mätare adapter: Det är ett kompatibelt tillbehör designat för att användas med Enerpac P25 hydraulisk handpump för att möjliggöra enkel och säker anslutning av tryckmätare, vilket ger exakt tryckmätning under hydrauliska operationer.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är det maximala arbetstrycket för Enerpac P25 hydraulisk handpump?

A. 2500 psi.

F. Hur underhåller man Enerpac P25 hydraulisk handpump?

A.

  • Inspektera regelbundet pumpen för tecken på läckor, skador eller slitage.
  • Håll pumpen ren och fri från smuts, skräp och fukt.
  • Förvara pumpen i en torr och ren miljö när den inte används.
  • Byt ut slitna eller skadade delar omedelbart med äkta byte från tillverkaren.

F. Hur fungerar en hydraulisk manuell pump?

S. Dessa handpumpar omvandlar mekanisk energi till hydraulisk energi med hjälp av hydraulolja under tryck. Trycket genereras sedan genom att pumpens handtag flyttas.

Produktvarianter

ProduktModellDimension GCylinderkompatibilitetDimension ADimension HMått JDimension MDimension PDimension QPris
ENERPAC P141 lättviktshydraulisk handpump, 20 kubiktum användbar olja | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFEnstaka skådespelare7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-8 320 kr
ENERPAC P18 enstegs hydraulisk handpump, enkelhastighet, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-Enstaka skådespelare8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-12 496 kr
ENERPAC P392ALSS Hydraulisk handpump 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Enstaka skådespelare------16 582 kr
ENERPAC P-802 Pump Handhydraulisk | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFEnstaka skådespelare13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "21 019 kr
ENERPAC P202 Handpump, tvåväxlad, 10000 psi, 155 kubiktum, enkelverkande | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFEnstaka skådespelare13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--10 369 kr
ENERPAC P391 hydraulisk handpump, enkelhastighet, 4.75 tums totalbredd | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFEnstaka skådespelare13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--10 178 kr
ENERPAC P464 Hydraulisk Handpump, Dubbelsteg, 10000 PSI, Glasfiberhandtag | AD6MRB 46C559 P464-Dubbel agerar8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "60 653 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC P25 Handpump 1 hastighet 2500 psi 200 kubiktum
20 001 kr /enhet