Enerpac P801 hydraulisk handpump används i olika underhålls- och reparationsuppgifter och industriella applikationer som kräver portabel hydraulkraft. Denna hydrauliska handpump manövreras manuellt med händer där elektricitet eller bränsle inte är tillgängligt för strömförsörjning.
Funktioner:
- Denna handpump har ett snabbgreppshandtag för enkel transport och ett bypass-system för förbättrad pumpeffektivitet.
- Den har en tvåhastighetsinställning med ett 1-tums långt kolvslag för att driva hydraulcylindrar.
- Denna handpump är integrerad med en förkromad kolv & torkare för slitstyrka och en bredare bas för stabilitet.
- Den har stålkonstruktion med en ventilfri behållare för att eliminera spill, en intern tryckavlastningsventil för överbelastningsskydd och ett icke-ledande ergonomiskt handtag för säkerhet.
- Denna handpump ger ett slag per slag på 0.99 kubiktum & 0.15 kubiktum i 1:a respektive 2:a steget.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac LX101 Hydraulolja: Denna hydraulolja används i hydrauliska handpumpar för minskad handtagsansträngning. Den har en zinksmörjmedelstillsats som fungerar som en barriär mot fukt för att förhindra rostbildning. Denna olja faller under viskositetsindexet 105 PI.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en tvåstegs handpump?
S. Tvåstegspumpar, såsom Enerpac P802 handpump, kan växla två hastighetskonfigurationer beroende på applikationskravet. Tvåstegs handpumpar levererar högre flödeshastigheter tills cylindern börjar fungera.
F. Hur fungerar en hydraulisk manuell pump?
A. Dessa handpumpar omvandlar mekanisk energi till hydraulisk energi med hjälp av hydraulvätska under tryck. Trycket genereras genom att pumpens handtag flyttas.
F. Vad är en tvåstegs handpump?
S. Tvåstegspumpar, såsom Enerpac P802 handpump, kan växla två hastighetskonfigurationer beroende på applikationskravet. Tvåstegs handpumpar levererar högre flödeshastigheter tills cylindern börjar fungera.
F. Hur underhåller man denna hydrauliska handpump?
A. Regelbundna kontroller av vätskenivåer, tätningar och anslutningar bör utföras för att säkerställa att pumpen fungerar korrekt.
F. Hur fungerar en hydraulisk manuell pump?
A. Dessa handpumpar omvandlar mekanisk energi till hydraulisk energi med hjälp av hydraulvätska under tryck. Trycket genereras genom att pumpens handtag flyttas.
F. Hur rengör och underhåller jag denna hydrauliska handpump?
A.
- Utför visuella rutininspektioner för att kontrollera om det finns tecken på skador, läckor eller lösa anslutningar.
- Rengör utsidan av pumpen med en ren trasa eller trasa för att ta bort smuts, damm eller skräp.
- Kontrollera att hydraulvätskenivån ligger inom det rekommenderade intervallet, lägg till eller byt ut vätskan efter behov.
- Inspektera och rengör eller byt ut hydraulvätskefiltret för att förhindra att föroreningar cirkulerar genom systemet.
- Applicera lämpligt smörjmedel på rörliga delar, såsom handtaget, för att säkerställa smidig drift och förhindra korrosion.
- Förvara pumpen på en ren, torr och säker plats för att skydda den från miljöpåverkan när den inte används.
F. Vilka faktorer bör beaktas när man väljer en hydraulpump?
A.
- Tänk på erforderlig flödeshastighet, tryckområde och effektkapacitet.
- Utvärdera faktorer som vätsketyp, temperatur och miljöförhållanden.
- Välj lämplig pumptyp, såsom kugghjul, skovel eller kolv.
- Bedöm pumpens effektivitet för att minimera energiförbrukningen.
- Välj en pump från en välrenommerad tillverkare som är känd för pålitlighet och hållbarhet.
F. Vad är det maximala driftstrycket och oljekapaciteten för denna Enerpac P801 Ultima hydrauliska handpump?
A. Enerpac P801 Ultima hydraulisk handpump kan drivas vid tryck upp till 10000 250 psi och användbar oljekapacitet upp till XNUMX kubiktum.