ENERPAC P84 tvåstegs hydraulisk handpump, ULTIMA Steel, 10000 PSI | AD6MRD 46C562

ENERPAC P84 tvåstegs hydraulisk handpump, ULTIMA Steel, 10000 PSI

Finns i lager
Artikel: AD6MRD Modell: P84Korsreferens: 46C562

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 981 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk handpump
CylinderkompatibilitetDubbel agerar
Dimension A16.83 "
Dimension B20.06 "
Dimension C1.18 "
Dimension D1.38 "
Dimension E2.3 "
Dimension F2.77 "
Dimension H22.78 "
Mått J18.11 "
Dimension L7.65 "
Dimension N5.91 "
Dimension P4.76 "
Dimension Q1.5 "
Mått S0.33 "
Dimension T2.93 "
Max. Flöde vid nominellt tryck0.15 cu. in./slag
Max. Hantera ansträngning77 Ibs
Max. Arbetstryck10000 psi
Antal etapper2
Oljeförträngning per slag 1:a steget1 cu. i.
Oljeförskjutning per slag 2:a steget0.15 cu. i.
Kolvslag1"
KraftkällaManuell
Tryckbetyg 1:a steget500 psi
Tryckvärdering 2:a steget10000 psi
Behållarkapacitet134 cu. i.
HastighetstypTvå hastigheter
Användbar oljekapacitet134 cu. i.
VentildriftManuell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5225
Fartygets höjd (cm)20.57
Fartygets längd (cm)83.57
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8413200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Enerpac P84 hydraulisk handpump är en tvåstegspump som ger högt flöde vid lågt tryck och lågt flöde vid högt tryck. Den är designad för intermittenta och icke-repetitiva lyft, bultar och applicering av tryck i konstruktions-, tillverknings- och reparationsapplikationer.

Funktioner:

  • Enerpac P84 hydraulisk handpump kan föra fram och dra in en dubbelverkande cylinder samt hålla en last.
  • Denna pump har ett ergonomiskt grepp för mindre operatörsutmattning.
  • Dess ventilfria behållare eliminerar spill och ger skydd mot övertryck.
  • Den har ett inbyggt glasfiberhandtag som möjliggör enkel transport.
  • Den är utrustad med en intern övertrycksventil för att förhindra överbelastning av pumpen.
  • Denna pumps stålkonstruktion står för dess långa livslängd.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac HC9206C slang: Denna sex fots slang levererar hydraulvätskor (upp till 10000 XNUMX psi) samtidigt som systemets integritet bibehålls.
  • Enerpac HF101 Hydraulolja: Denna olja i HF-serien innehåller anti-slam, anti-rost och anti-skum tillsatser som hjälper till att förhindra kavitation samtidigt som den ger maximal volymetrisk effektivitet och värmeöverföring.
  • Enerpac GA45GC tryckadapter: Denna enhet är användbar för att övervaka tryck.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är reservoarkapaciteten för denna Enerpac hydraulpump?

A.

  • 134 kubikcentimeter

F. Hur är tvåhastighetspumpen fördelaktig framför en enkelhastighetspump?

A. Tvåhastighetspump är designad för applikationer med liten eller ingen belastning till en början och kräver ökande kraft vid tillsats av belastningar. När det inte finns någon belastning går pumpen i sitt första steg som har ett högre flöde. När pumpen upptäcker en belastning övergår den till det andra steget som tar färre handtag och minskar flödet för att generera större tryck och överföra vikten.

F. Vilket tryck har denna hydrauliska handpump?

A.

  • Första steget - 500 psi
  • Andra steget - 10000 psi

Produktvarianter

ProduktModellDimension GCylinderkompatibilitetDimension ADimension HMått JDimension MDimension PDimension QPris
ENERPAC P141 lättviktshydraulisk handpump, 20 kubiktum användbar olja | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFEnstaka skådespelare7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-8 320 kr
ENERPAC P18 enstegs hydraulisk handpump, enkelhastighet, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-Enstaka skådespelare8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-12 496 kr
ENERPAC P392ALSS Hydraulisk handpump 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Enstaka skådespelare------16 582 kr
ENERPAC P-802 Pump Handhydraulisk | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFEnstaka skådespelare13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "21 019 kr
ENERPAC P202 Handpump, tvåväxlad, 10000 psi, 155 kubiktum, enkelverkande | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFEnstaka skådespelare13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--10 369 kr
ENERPAC P391 hydraulisk handpump, enkelhastighet, 4.75 tums totalbredd | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFEnstaka skådespelare13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--10 178 kr
ENERPAC P464 Hydraulisk Handpump, Dubbelsteg, 10000 PSI, Glasfiberhandtag | AD6MRB 46C559 P464-Dubbel agerar8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "60 653 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC P84 tvåstegs hydraulisk handpump, ULTIMA Steel, 10000 PSI
28 981 kr /enhet