Enerpac RC106 hydraulcylinder är designad för att dra, skjuta, hålla, lyfta och böja tunga laster med minsta ansträngning. Den ger rörelse fram och tillbaka när den är under press.
Funktioner:
- Enerpac RC106 hydraulcylinder har en unik GR2-lagerteknik som ger skydd mot nötning och möjliggör smidig drift.
- Den är utrustad med ett omdesignat gängcylindergängskydd för enkel användning och en förspänd fjäder för förbättrad indragning.
- Denna hydrauliska cylinder har stålkonstruktion med bakad emaljfinish för motståndskraft mot korrosion.
- Den inkluderar en kolvtorkare för att minska föroreningar och högpresterande slitband för att ge ökat motstånd mot lagerskador.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac A12 slät sadel: Den ger en jämn och stabil yta för lyft- eller tryckapplikationer, vilket förbättrar hydraulcylinderns mångsidighet och prestanda.
- Enerpac JBI-10 cylinderbas: Denna bas stabiliserar Enerpac RC-106 hydraulcylinder under tunga applikationer. Det ger en solid grund, vilket säkerställer optimal prestanda och säkerhet vid lyft eller skjutning av laster upp till 10 ton.
- Enerpac A102G cylindersadel: Den har en räfflad yta som säkert håller och stabiliserar cylindriska laster, vilket ger ökad säkerhet och effektivitet under lyft- eller skjutoperationer.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken funktion har hålen för basmontering?
A. Enerpac RC106 har monteringshål i basen för att möjliggöra enkel fixering.
F. Vilken roll har en kolvsadel i Enerpac RC106?
A. Denna hydraulcylinder är utrustad med en härdad kolvsadel för att skydda kolvens ände under alla lyftoperationer. Sadeln är lätt att ta bort för att ge åtkomst till kolvens monteringsgängor.
F. Vad används hydrauliska tätningar till?
A. Hydrauliska tätningars funktion är att hindra vätska från att läcka ut ur hydraulkammaren och förhindra att smuts förorenar vätskan för att förlänga livslängden.
F. Vilka är underhållskraven för hydraulcylindern?
A.
- Inspektera cylindern för tecken på skador, slitage eller läckor. Kontrollera kolven, stången, tätningarna och hydraulanslutningarna.
- Applicera smörjmedel på cylinderns rörliga delar, såsom kolvstången, för att minska friktionen och säkerställa smidig drift.
- Övervaka hydraulvätskenivån i systemet och se till att den ligger inom det rekommenderade området. Vid behov, lägg till eller byt ut hydraulvätska enligt tillverkarens specifikationer.
F. Kan Enerpac RC-106 cylinder användas för både lyft och skjutande applikationer?
S. Ja, den här hydraulcylindern är designad för både lyft- och tryckapplikationer. Det är dock viktigt att beakta applikationens viktkapacitet och specifika krav för att säkerställa säker drift.