ENERPAC RC-154 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 4 tums slaglängd, 15.7 ton | AE7NBC 5ZL46

ENERPAC RC-154 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 4 tums slaglängd, 15.7 ton

Finns i lager
Artikel: AE7NBC Modell: RC-154Korsreferens: 5ZL46

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 359 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bas Monteringshål Bult Circle1.88 "
Basmonteringshål Gängdjup0.5 "
Basmonteringshål Gängstorlek3/8"-16 FN
Bas till Advance Port0.75 "
Kapacitet15 ton.
Kollapsad höjd7.88 "
Krage trådlängd1.19 "
Krage trådstorlek2 3/4"-16 FN
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning2"
Cylinder Effektiv Area Advance3.14 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd11.88 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning15.7 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning12.57 cu. i.
Valfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjd0.43 "
Valfri Tilt Sadel Dia.1.38 "
Utanför Dia.2.75 "
Kolv Dia.1.63 "
Kolvens invändiga gängstorlek1 "-8
Kolvens gänglängd1"
Typ av kolvFastämne
Sadeldiameter1.5 "
Sadel Max. Lutningsvinkel5 grader
Sadelutsprång från Plunger0.38 "
Stroke4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.22
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8412210075
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Enerpac RC154 hydraulcylinder för allmänt bruk är idealisk för att skjuta, lyfta, dra, böja och hålla tunga maskiner och utrustning under underhålls- eller reparationsarbeten.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac CATS12 Tilt Sadel: Denna sadel ger justerbara lutningsmöjligheter för exakt stöd och positionering i olika tryck- och lyftapplikationer.
  • Enerpac REP10 Clevis Eye Plunger: Det underlättar anslutningen mellan hydraulcylindern och lasten eller utrustningen som manövreras. Den har en gaffelögla i ena änden, som fungerar som en pålitlig fästpunkt för att ansluta cylindern till en rad lastfästen eller lyftanordningar. Denna design säkerställer en säker och stabil förbindelse mellan cylindern och den önskade lasten, vilket möjliggör effektiv drift inom hydraulsystemet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka tillbehör levereras med denna Enerpac RC154 allmänna hydraulcylinder?

S. Den levereras med ett dammskydd, CR400-koppling och gängskydd.

F. Vad är arbetstrycket för denna hydraulcylinder?

A. Den har ett maximalt arbetstryck på 10000 XNUMX psi.

F. Hur underhåller man en hydraulcylinder?

A.

    För att säkerställa optimal prestanda och förlänga dess livslängd, följ följande underhållssteg:
  • Rengör cylindern regelbundet för att eliminera smuts, skräp eller andra ämnen som kan hindra dess funktion.
  • Utför inspektioner för att upptäcka indikationer på läckage, skador eller ovanligt slitage på kolven, tätningarna eller andra cylinderkomponenter.
  • Smörj cylinderns rörliga delar i enlighet med tillverkarens riktlinjer.
  • Undersök anslutningarna och kopplingarna noggrant för att bekräfta att de är ordentligt åtdragna och fria från skador eller överdrivet slitage.

Produktvarianter

ProduktModellCylinder Effektiv Area AdvanceBas Monteringshål Bult CircleBasmonteringshål GängdjupMax. CylinderkapacitetsförskjutningOljekapacitetsförstärkningValfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjdValfri Tilt Sadel Dia.Utanför Dia.Pris
ENERPAC RC10010 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 103.1 ton, kapacitet, 10.25 tums slaglängd | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort ton.211.45 cu. i.0.59 "2.8 "7"103 134 kr
ENERPAC RC1512 Hydraulcylinder för allmänt bruk 15.7 ton, kapacitet, 12.00 tums slaglängd | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort ton.37.7 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "31 656 kr
ENERPAC RC7513 Hydraulcylinder för allmänt bruk 79.5 ton, kapacitet, 13.13 tums slaglängd | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort ton.208.74 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "88 399 kr
ENERPAC RC756 Hydraulcylinder för allmänt bruk 79.5 ton, kapacitet, 6.13 tums slaglängd | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort ton.97.41 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "67 829 kr
ENERPAC RC-1006 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 103.1 ton, kapacitet | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort ton.136.67 cu. i.0.59 "2.8 "7"69 954 kr
ENERPAC RC-1012 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 10000 10 PSI maxtryck, 2 ton, kapacitet | AC2XLB 4NWHXNUMX RC-10122.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort ton.26.84 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "18 430 kr
ENERPAC RC-1014 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 14 tums slaglängd, enkelverkande, legerat stål | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort ton.31.31 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "17 960 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RC-154 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 4 tums slaglängd, 15.7 ton
12 359 kr /enhet