ENERPAC RC-254 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 4 tums slaglängd, 25.8 ton | AC9UJZ 3KD46

ENERPAC RC-254 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 4 tums slaglängd, 25.8 ton

Finns i lager
Artikel: AC9UJZ Modell: RC-254Korsreferens: 3KD46

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 908 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bas Monteringshål Bult Circle2.31 "
Basmonteringshål Gängdjup0.75 "
Basmonteringshål Gängstorlek1/2"-13 FN
Bas till Advance Port1"
Kapacitet25 ton.
Kollapsad höjd8.5 "
Krage trådlängd1.94 "
Krage trådstorlek3 5/16"-12 FN
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning2.56 "
Cylinder Effektiv Area Advance5.16 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd12.5 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning25.8 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning20.63 cu. i.
Valfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjd0.59 "
Valfri Tilt Sadel Dia.1.97 "
Utanför Dia.3.38 "
Kolv Dia.2.25 "
Kolvens invändiga gängstorlek1 1/2 "-16
Kolvens gänglängd1"
Typ av kolvFastämne
Sadeldiameter1.97 "
Sadel Max. Lutningsvinkel5 grader
Sadelutsprång från Plunger0.41 "
Stroke4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.37
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8412210075
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Enerpac RC254 hydraulcylinder används inom konstruktion, tillverkning, olja och gas, gruvdrift, transport och logistik samt underhåll och reparationer för tunga lyft och skjutande applikationer. Den erbjuder exceptionell hållbarhet, mångsidighet och produktivitet, vilket gör den till ett utmärkt val för krävande uppgifter.

Funktioner:

  • Den har ett lagersystem med kompositslitband för optimal sidobelastningsmotstånd.
  • Denna hydraulcylinder kommer med en förstärkt stoppring som förbättrar hållbarhet och sidobelastningsmotstånd.
  • Den är utrustad med Trio Hybrid förspända fjädersystem, vilket möjliggör snabbare indragning.
  • Denna hydraulcylinder erbjuder högkvalitativa polyetentätningar som säkerställer lågt slitage och lång livslängd.
  • Den har en kolvtorkare som minskar föroreningar och förlänger cylinderns livslängd.
  • Denna hydraulcylinder är integrerad med krage och kolvgängor, tillsammans med bottenmonteringshål, vilket möjliggör enkel fixering på de flesta modeller.
  • Den erbjuder bakad emaljfinish för ökad korrosionsbeständighet.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac Hydraulisk koppling CR400: Denna RC254 hydraulcylinder är en hylshalva av en snabbkopplad hydraulisk koppling. Märkets CR400 hydrauliska koppling är kompatibel med denna cylinder, vilket möjliggör snabb och enkel anslutning till eller frånkoppling av hydrauliska verktyg.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar jag denna Enerpac RC-254 hydraulcylinder?

A.

  • Placera cylindern på önskad plats för installation.
  • Rikta in cylinderns krage och kolvgängor med motsvarande passande gängor på utrustningen eller monteringsytan.
  • Dra åt kragen och kolvens gängor ordentligt för att säkerställa en säker anslutning.
  • Använd basmonteringshål för att fästa cylindern på utrustningen eller monteringsytan, om tillämpligt.
  • Anslut hydraulslangar eller kopplingar från den hydrauliska kraftkällan till cylinderns hydraulportar.
  • Säkerställ korrekt inriktning och täta anslutningar av hydraulslangar eller kopplingar.

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en hydraulcylinder?

A.

  • Lastkapacitet
  • Slaglängd
  • Arbetstryck
  • Hastighetskrav
  • Monteringsalternativ
  • Miljöförhållanden
  • Underhåll och servicevänlighet
  • Budget och kostnadseffektivitet

F. Hur rengör och underhåller jag denna hydraulcylinder?

A.

  • Utför regelbundna visuella inspektioner för läckor, skador eller tecken på slitage.
  • Ta bort smuts, skräp och föroreningar med en ren trasa eller borste.
  • Övervaka och byt ut slitna eller skadade tätningar för att förhindra hydraulvätskeläckage.
  • Applicera lämplig smörjning på rörliga delar enligt tillverkarens rekommendationer.
  • Kontrollera och byt ut hydraulolja regelbundet enligt tillverkarens riktlinjer.
  • Rengör eller byt ut hydrauliska filter för att säkerställa korrekt vätskerenhet.
  • Följ rekommenderade underhållsscheman och procedurer som tillhandahålls av tillverkaren.
  • Kontakta en kvalificerad tekniker eller servicecenter för mer komplext underhåll eller reparationer, om det behövs.

Produktvarianter

ProduktModellCylinder Effektiv Area AdvanceBas Monteringshål Bult CircleBasmonteringshål GängdjupMax. CylinderkapacitetsförskjutningOljekapacitetsförstärkningValfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjdValfri Tilt Sadel Dia.Utanför Dia.Pris
ENERPAC RC10010 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 103.1 ton, kapacitet, 10.25 tums slaglängd | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort ton.211.45 cu. i.0.59 "2.8 "7"105 721 kr
ENERPAC RC1512 Hydraulcylinder för allmänt bruk 15.7 ton, kapacitet, 12.00 tums slaglängd | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort ton.37.7 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "33 958 kr
ENERPAC RC7513 Hydraulcylinder för allmänt bruk 79.5 ton, kapacitet, 13.13 tums slaglängd | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort ton.208.74 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "93 803 kr
ENERPAC RC756 Hydraulcylinder för allmänt bruk 79.5 ton, kapacitet, 6.13 tums slaglängd | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort ton.97.41 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "67 819 kr
ENERPAC RC-1006 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 103.1 ton, kapacitet | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort ton.136.67 cu. i.0.59 "2.8 "7"70 381 kr
ENERPAC RC-1012 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 10000 10 PSI maxtryck, 2 ton, kapacitet | AC2XLB 4NWHXNUMX RC-10122.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort ton.26.84 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "17 044 kr
ENERPAC RC-1014 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 14 tums slaglängd, enkelverkande, legerat stål | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort ton.31.31 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "17 933 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RC-254 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 4 tums slaglängd, 25.8 ton
14 908 kr /enhet