Enerpac RC-258-cylindern är idealisk för att tillhandahålla hydrauliskt tryck för att generera kraft för lyft-, tryck- eller pressapplikationer. Det används i infrastrukturprojekt, underhåll av industrimaskiner och konstruktionsverksamhet.
Funktioner:
- Denna cylinder är utrustad med en stoppring för hållbarhet och sidobelastningsmotståndet förstärks av dess styrka. Denna förbättring säkerställer tillförlitlig drift och förhindrar skador, även i utmanande miljöer.
- Den har högkvalitativa polyetentätningar för motståndskraft mot nötning, kemikalier och extrema temperaturer, vilket säkerställer pålitlig prestanda under en längre period.
- Denna cylinder är utrustad med en kolvtorkare som tjänar till att minska föroreningar, skydda de interna komponenterna och förlänga cylinderns livslängd.
- Den är konstruerad med krage och kolvgängor, tillsammans med bottenmonteringshål, vilket möjliggör enkel fastsättning och montering för en säker och stabil installation för tillförlitlig drift.
- Denna cylinder har ett Trio Hybrid förspänt fjädersystem, vilket möjliggör snabbare indragning för förbättrad produktivitet.
- Den är utrustad med standardcertifierade lyftöglor som ger ett säkert och bekvämt sätt att lyfta och placera cylindern, vilket säkerställer korrekt hantering och installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilket valfritt tillbehör är kompatibelt med denna Enerpac RC-258 cylinder för att ge extra bekvämlighet under transport och manövrerbarhet?
S. Cylindern är utbytbar med CHM6-bärhandtaget som tillval, vilket ger extra bekvämlighet för transport och manövrerbarhet.
F. Är denna Enerpac RC-258 cylinder korrosionsbeständig?
S. Cylindern har bakad emaljfinish, vilket ger ökad korrosionsbeständighet. Denna finish hjälper till att skydda cylindern mot rost och andra korrosiva element, vilket säkerställer dess livslängd och pålitliga prestanda.
F. Vilka komponenter ingår i denna Enerpac RC-258 cylinder?
S. Denna RC-258-cylinder åtföljs av en rad tillbehör, inklusive en CR400-koppling, dammskydd och gängskydd för krage. Dessa extra komponenter förbättrar cylinderns användbarhet och erbjuder bekvämlighet och mångsidighet. Dessutom tjänar de till att skydda cylindern under lagring och transport.