Enerpac RC506 hydraulcylinder fungerar som ett linjärt manöverdon för att ge enkelriktad slaglängd och kraft i offshore- och marintekniska tillämpningar. Den är idealisk för användning inom flyg-, jordbruks-, olje- och gasindustrin, gruv- och livsmedels- och produktionsindustrin.
Funktioner:
- Denna Enerpac RC506 enkelverkande, fjäderåtergående hydraulcylinder används i entreprenadutrustning eller tillverkningsmaskiner för att lyfta och bära tunga laster.
- Den har en stålkropp med bakad emaljfinish för korrosionsbeständighet och hållbarhet.
- Denna Enerpac RC506 enkelverkande hydrauliska fjäderreturcylinder har ett Trio Bearing System för förbättrad hållbarhet och ett hybrid fjäderretursystem för snabbare indragning och överlägsen produktivitet.
- Den har en unik GR2-lagerdesign med slutna tätningar för att minska cylinderslitaget.
- Denna RC506 Enerpac hydraulcylinder är utrustad med ett omdesignat cylindergängskydd för bekvämlighet och en förspänd fjäder för förbättring av indragningshastigheten.
- Den levereras med kolv- och kraggängor för att möjliggöra bättre fixering och en kolvtorkare för att förhindra inträngning av främmande föroreningar.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac CATS100 Tilt Sadel: Det hjälper till att förlänga livslängden på en Enerpac-cylinder och använder en nitrokarburerande ytbehandling för överlägset korrosionsskydd, vilket ger ett professionellt utseende under hela dess livstid.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad menar vi med kolvcylinder?
A. En hydraulcylinder med eller utan kolv kallas en kolvcylinder.
F. Vilka olika typer av hydraulcylindrar finns det?
A. Enkelverkande, dubbelverkande, tandem hydrauliska och teleskopiska/manövrerande hydraulcylindrar är 4 olika typer av hydraulcylindrar.
F. Vilken vätska används i hydraulcylindrar?
A. Hydraulvätska är en icke-komprimerbar olja eller vätska som används i hydrauliska maskiner och utrustning för att överföra kraft. Även om många ämnen kan användas för att skapa denna hydraulvätska, är den vanligtvis gjord av mineral, petroleum, vatten eller syntetiska material.
F. Vad är det maximala arbetstrycket för Enerpac RC-506 hydraulcylinder?
A. 10000 psi.
F. Vad är slaglängden för denna hydraulcylinder?
A. Enerpac RC-506 cylinder har en slaglängd på 6.25 tum, vilket innebär att kolven kan förflytta sig ett avstånd på 6.25 tum inuti cylindern.