Enerpac RC55 hydraulcylinder för allmänt bruk är designad för att lyfta tunga laster och generera kraftfulla krafter med hjälp av hydraulisk kraft. Det möjliggör enkelriktad slag och kraft, vilket gör den väl lämpad för uppgifter som att sänka och dra förlängda kolvar.
Funktioner:
- Enerpac RC55 hydraulcylinder för allmänt bruk har högkvalitativa polyetentätningar som erbjuder överlägsen hållbarhet med lågt slitage och minskad risk för läckage, vilket resulterar i förlängd livslängd.
- Den innehåller ett robust lagersystem med sammansatta slitband, vilket säkerställer exceptionell sidobelastningsmotstånd och minimerar cylinderslitage för smidig och tillförlitlig drift.
- Den här cylindern har krage och kolvgängor, såväl som bottenmonteringshål, som möjliggör enkel installation och sömlös integrering i ett brett spektrum av applikationer.
- Den är utrustad med en förstärkt stoppring för att motstå tunga belastningar och tuffa driftsförhållanden, vilket säkerställer pålitlig prestanda och hållbarhet.
- Denna hydraulcylinder är dessutom utrustad med Trio Hybrid förspända fjädersystem, vilket möjliggör snabb indragning och avsevärt förbättrad total effektivitet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är lastkapaciteten för en Enerpac RC-55 hydraulcylinder för allmänt ändamål?
S. Den har en lastkapacitet på 20 ton.
F. Hur förhindrar RC-55 universalhydraulikcylinder kontaminering?
S. RC-108-cylindern är utformad med en kolvtorkare som effektivt förhindrar kontaminering. Torkaren tar bort smuts, skräp och andra föroreningar från kolven, vilket säkerställer smidig drift och förlänger cylinderns livslängd.
F. Vilken funktionsprincip har en hydraulcylinder för allmänt bruk?
A. Denna allmänna hydraulcylinder är utformad som en enkelverkande hydraulcylinder som använder hydraulvätska på ena sidan av kolven för drift. Den sträcker sig genom tryck som genereras av pumpen, medan indragningen uppnås antingen av lastens vikt eller en inbyggd fjäder. Denna konfiguration säkerställer effektiv och pålitlig prestanda, vilket möjliggör effektiv skjutning eller lyft av tunga laster.
F. Vilka försiktighetsåtgärder bör vidtas under installationen av en hydraulcylinder med ihålig kolv?
A.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar, skyddsglasögon och skyddskläder.
- Säkerställ en stabil och säker uppställning för den hydrauliska utrustningen, med hänsyn till faktorer som vikt, balans och ytförhållanden.
- Följ korrekta lockout/tagout-procedurer för att förhindra oavsiktlig aktivering av hydraulsystemet under installationen.